HUOT Skåp med borrhöljen

Märkta fack ger snabb identifiering och organisering av små verktyg och arbetsstycken. Har stålkonstruktion med epoxyfinish för skydd mot slipmedel. Underlätt också snabb identifiering av borr, kranar och bromsar

Filter

HUOT -

automater

StilModellRymmerAntal fackTypPris (ex moms)
A13200Cylindrisk, Cylindrisk radie, Boll, Oval, Trädradie, Trädspetsad, Konradie, Cone Populära storlekar24Bur2 487 SEK
B13430Bråktal, bokstaven A till Ö, ga. Tråd, pluggstift, över/understorlekar0Brotsch2 148 SEK
HUOT -

Knacka / borra Dispenser

StilModellRymmerAntal fackAntal lådorTypPris (ex moms)
A13597# 0-80 Knacka och 3/64 "borr till 1.5-12 knacka med 1 27/64" borr894Mästare10 799 SEK
B135906 till 32 Knacka med # 36 Borra till 1/2 till 20 Knacka med 29/64 Borra293Ursprungliga2 010 SEK
C13599M1.6 x 0.35 Kran med 1.25mm borr till M24 x 2.0 Kran med 22.00mm borr764Master, metrisk10 593 SEK
HUOT -

Spännhylsor

StilModellRymmerAntal fackPris (ex moms)
A146005C spännband30785 SEK
B14625R8 spännhylsor17820 SEK
HUOT -

Borrautomater

StilModellRymmerAntal fackAntal lådorTypPris (ex moms)
A131800.35 till 2.5 mm x 0.05, 2.6 mm till 10 mm x 0.1, 10.2, 10.5, 10.8, 11, 11.2, 11.5, 11.8, 12, 12.2, 12.5, 13 mm1384Mästare, Jobberlängd9 821 SEK
B131671 till 1.5 "233Original, Jobber-längd2 489 SEK
C130901 till 6.9 mm x 0.1 mm605Original, stubblängd2 715 SEK
D130751 till 13 mm x 0.5 mm293Original, Jobber-längd2 097 SEK
C130851 till 25 mm x 0.5 mm824Master, Jobberlängd, metrisk11 326 SEK
E130251 till 60 trådmätare605Original, Jobber-längd2 691 SEK
E130301 till 60 trådmätare605Original, stubblängd2 611 SEK
C130801.0 till 13 mm x 0.5 mm293Original, stubblängd2 208 SEK
F131851/8 till 1 "Fraktionerad med 64: e564Master, konisk längd / konisk skaft10 276 SEK
C130001/16 till 1/2 "Fraktioner med 64: e293Original, Jobber-längd2 014 SEK
C130151/16 till 1/2 "Fraktioner med 64: e293Original, stubblängd2 077 SEK
A131751/16 till 1/2 "Fraktioner efter 64: e, # 1-60 Wire Gage, AZ1594Mästare, Jobberlängd10 705 SEK
G1316633/64 till 63/64 "med 64: e605Original, Jobber-längd2 640 SEK
H13050A till Ö263Original, Jobber-längd2 145 SEK
C13060A till Ö293Original, stubblängd2 235 SEK
HUOT -

Reamer Dispenser Originalfack

StilModellRymmerAntal fackAntal lådorPris (ex moms)
A134101/16 till 1/2 "Fraktioner med 64: e3842 200 SEK
B13415A till Ö2931 963 SEK
HUOT -

Webbing nylon

StilModellRymmerPris (ex moms)
A140281 "till 1-1 / 2" Diameterverktyg, 50 fot.856 SEK
B140251/4 "till 1/2" Diameterverktyg, 50 fot.856 SEK
StilModellRymmerAntal fackPris (ex moms)
A13585NC- och NF-storlekar 1/4 till 1-1 / 2 ", 2.5 till 30 mm, konisk, plugg, botten, spiralformat 2 till 56 till och med 12 till 2815111 962 SEK
A13580NC- och NF-storlek 1/4 "- 20 till 1" - 1213411 898 SEK
HUOT -

Tryck på Dispensers

StilModellRymmerAntal fackAntal lådorTypPris (ex moms)
A135001/4"-20 thru 1"-12263Ursprungliga2 408 SEK
B135601/16 till 2 "NPT213Original, NPT2 489 SEK
C135753 till 24 mm293Original, metriska kranar2 774 SEK
D13550Maskinskruvstorlek 2-56 till 12 - 28605Ursprungliga2 500 SEK
HUOT -

Arbetsstationer

StilModellRymmerAntal fackPris (ex moms)
A77400--8 333 SEK
B77401--8 333 SEK
C7724040 konisk verktygshållare3038 516 SEK
C7725050 konisk verktygshållare1841 696 SEK
C77270HSK63A konisk verktygshållare3041 696 SEK
C22780HSK100A konisk verktygshållare1833 822 SEK
HUOT -

Väggskåp

StilModellRymmerAntal fackPris (ex moms)
A5574140 konisk verktygshållare5421 590 SEK
A5575150 konisk verktygshållare3022 197 SEK
A55771HSK63A konisk verktygshållare5422 197 SEK
A55781HSK100A konisk verktygshållare3022 197 SEK
HUOT -

Reamer dispensers

StilModellRymmerAntal fackAntal lådorTypPris (ex moms)
A134201 till 60 trådmätare605Ursprungliga2 564 SEK
B13450Fracional 1/16 till 1/2 ", Over / Under 0.1240 till 0.5010, Dowel Pin 0.1230 till 0.4995, Metrisk 1.0mm till 13.0mm x 0.5 Reamers1174Master, metrisk9 499 SEK
B13400Fraktionerad 1/8 till 1/2 ", Över / Under 0.1240 till 0.5010, Stiftstift 0.1230 till 0.49951963Mästare8 346 SEK
HUOT -

Drill Index

StilModellTypPris (ex moms)
A30550Jobberlängd329 SEK
B30650Mekanik Längd328 SEK
HUOT -

Ändfräsdispenser Master 2 flöjt

ModellArtikelPris (ex moms)
13300AC3HRD8 471 SEK
HUOT -

Tap/borr/matris Dispenser Original Metrisk

ModellArtikelPris (ex moms)
13595AC3HRA2 246 SEK
HUOT -

Borrskåp Jobber 29 Fack

ModellArtikelPris (ex moms)
C23992AD7KYU2 837 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?