WESCO Trumma Dollies

Trumdockor av aluminium, polypropen och stål som används för transport av trummor med en kapacitet på upp till 1000 kg. Kan användas med plast-, stål- och fibertrummor

Filter

Wesco trumdockor är designade för säker transport av tomma/fulla fat på golvnivå. De är idealiska för tillverknings- och livsmedelsanläggningar, kök, färg- och smörjmedelsindustrier och lager.
WESCO -

Ståltrumdockor

Wesco trumdockor har svetsade stålramar med förstärkta stödben för att transportera en maximal belastning på 1000 lb. Dessa vagnar har en trumklocka över styrtappen för laststabilitet och fyra hårdgummi / sintrade järnhjul strategiskt placerade längre ifrån varandra för att möjliggöra större stabilitet och enkelhet rörlighet. Wesco trumdockor & är idealiska för transport av 30, 55 och 85 gallon fat.

StilModellLastkapacitetTrumkapacitetUtanför Dia.Inuti Dia.DiameterHjulmaterialPris (ex moms)
A240029900 lb.30 gal.24 "19 "19Hårt gummi1 528 SEK
A240031900 lb.55 gal.28.5 "24 "24Hårt gummi1 589 SEK
A240089900 lb.85 gal.31.5 "27 "27Hårt gummi1 811 SEK
A2400281000 lb.30 gal.-19 "3"Sintrad järn1 707 SEK
A2400881000 lb.85 gal.-27 "3"Sintrad järn1 875 SEK
A2400301000 lb.55 gal.28.5 "24 "24Sintrad järn1 749 SEK
WESCO -

Trumdockor av rostfritt stål

Wesco trumdockor i rostfritt stål har en helt svetsad konstruktion med en skyddande pulverlackfinish och används vid transport av plast-, fiber- och ståltrummor. Dessa FM-godkända trumdockor har en tre-tums svänghjul för extra stabilitet och enkel rörlighet. Wesco trumdockor har polypropylen eller hårda gummihjul med rostfritt stål eller förzinkade vridriggar.

StilModellLastkapacitetTrumkapacitetUtanför Dia.HjulmaterialHjulmaterialPris (ex moms)
A240196900 lb.55 gal.28.5 "Hårt gummiRostfritt4 813 SEK
B240198900 lb.85 gal.31.5 "Hårt gummiZinkplatta3 397 SEK
B240199900 lb.85 gal.31.5 "Hårt gummiRostfritt5 159 SEK
A240192900 lb.30 gal.24 "Hårt gummiZinkplatta2 658 SEK
A240193900 lb.30 gal.24 "Hårt gummiRostfritt4 351 SEK
A240195900 lb.55 gal.28.5 "Hårt gummiZinkplatta3 089 SEK
B2401971000 lb.55 gal.28.5 "Vit polypropenRostfritt5 303 SEK
A2401941000 lb.30 gal.24 "Vit polypropenRostfritt4 719 SEK
B2402001000 lb.85 gal.31.5 "Vit polypropenRostfritt5 667 SEK
WESCO -

Specialdockor

Wesco trumdockor har avtappningspluggar och T-handtag och är effektiva vid transport av fiber-, plast- och ståltrummor. Dessa dockor är utrustade med 3 tum, svängbara hjul av gummi och kan hantera industriella trummor på 30 och 55 liter med kapacitet på upp till 900 kg. Valda dockor med aluminium- och ståltrummor har solida bottnar som fungerar som en sump för små spill eller läckage och avtagbart avlopp pluggar för att frigöra spill från vagnarna. Välj mellan ett brett utbud av Wesco specialdockor i runda och fyrkantiga former Raptor Supplies.

StilModellLastkapacitetMaterialUtanför Dia.TypNedersta typPris (ex moms)
A240033900 lb.Stål24.5 "RundaIhålig2 064 SEK
B240044900 lb.Aluminium24.5 "RundaIhålig3 754 SEK
C240040900 lb.Stål25.75 "FyrkantFyrkant4 108 SEK
D240043900 lb.Aluminium24.5 "RundaFastämne6 129 SEK
WESCO -

Drum Dolly för 30/55 gallon trummor, 900 pund kapacitet, polypropen

ModellArtikelPris (ex moms)
240201AG7HGB2 331 SEK

Vanliga frågor

Vilka storlekar av trummor kan dessa dockor rymma?

Den öppna basdesignen på dessa Wesco-dockor gör att de kan rymma 30, 55 och 85-liters trummor.

Vilken typ av trummor är kompatibla med Wesco trumdockor?

De kan användas för att transportera plast-, stål- och fiberfat.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?