HAMILTON Hjul med dubbla hjul

Extra kraftiga hjul som är lämpliga för montering på svets- och mobil skärutrustning för stålverk, byggarbetsplatser och monteringsanläggningar. Enkelaxelmonterade dubbla hjul för minimering av friktion och smidig drift. Finns i styva och svängbara hjulvarianter

Filter

HAMILTON -

Styvhjul med dubbla hjul

StilModellLadda betygCaster Load Rating RangeHjulmaterialMonteringsbult Dia.Icke-märkningUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPris (ex moms)
AR-MDD-104SYT10,000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"21 065 SEK
BR-MDD-124SYT12,000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"25 971 SEK
CR-HS2-4R600 lb.300 till 999 pundGummi1 / 2 "Nej3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"3 032 SEK
DR-HS2-6R820 lb.300 till 999 pundGummi1 / 2 "Nej3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"3 119 SEK
DR-HS2-8R1000 lb.1000 till 2999 pundGummi1 / 2 "Nej3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"2 897 SEK
ER-HS2-4SPB1200 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"4 294 SEK
FR-HS2-4DB1500 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"4 112 SEK
GR-HS2-6SPB1920 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"4 631 SEK
HR-HS2-6DB2000 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"3 848 SEK
IR-HS2-8SPB2000 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"5 546 SEK
JR-MDD-83DT5000 lb.3000 till 5999 pundpolyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"13 221 SEK
KR-MDD-13DT6000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"12 441 SEK
LR-MDD-83SYT7000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"15 492 SEK
KR-MDD-124DT9600 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"19 415 SEK
HAMILTON -

Svänghjul med dubbla hjul

StilModellLadda betygCaster Load Rating RangeHjulmaterialMonteringsbult Dia.Icke-märkningUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPris (ex moms)
AS-MDD-104SYT10,000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"25 661 SEK
BS-MDD-124SYT12,000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"28 774 SEK
CS-HS2-4R600 lb.300 till 999 pundGummi1 / 2 "Nej3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"4 013 SEK
DS-HS2-6R820 lb.300 till 999 pundGummi1 / 2 "Nej3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"5 007 SEK
ES-HS2-8R1000 lb.1000 till 2999 pundGummi1 / 2 "Nej3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"4 509 SEK
FS-HS2-4SPB1200 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"5 916 SEK
GS-HS2-4DB1500 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"5 532 SEK
HS-HS2-6DB2000 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"5 938 SEK
IS-HS2-8SPB2000 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"7 391 SEK
JS-MDD-83DT5000 lb.3000 till 5999 pundpolyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"16 573 SEK
KS-MDD-13DT6000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"17 067 SEK
LS-MDD-83SYT7000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"19 357 SEK
KS-MDD-124DT9600 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"23 558 SEK
HAMILTON -

Tvillinghjul

StilModellCaster Load Rating RangeLadda betygTotala höjdenHjuldiameterPris (ex moms)
AS-HS-4SWF300 till 999 pund800 lb.5.625 "4"3 840 SEK
BS-HS-8SWF1000 till 2999 pund2000 lb.9.75 "8"4 797 SEK
HAMILTON -

Svänghjul med dubbla hjul m / 4-position Drctnl Lok

StilModellCaster Load Rating RangeKärnmaterialLadda betygTotala höjdenHjulfärgHjuldiameterHjulbreddPris (ex moms)
AS-MDD-83DT-4SL3000 till 5999 pundGjutjärn5000 lb.11 "Grön8"3"16 020 SEK
BS-MDD-83SYT-4SLMer än 6000 lb.Härdat stål7000 lb.11 "Blå8"3"18 651 SEK
CS-MDD-13DT-4SLMer än 6000 lb.Gjutjärn6000 lb.13 "Grön10 "3"15 574 SEK
DS-MDD-104SYT-4SLMer än 6000 lb.Härdat stål10,000 lb.13 "Blå10 "4"23 465 SEK
ES-MDD-124SYT-4SLMer än 6000 lb.Härdat stål12,000 lb.15.5 "Blå12 "4"24 608 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?