WESCO Elektriska palljack

Motordrivna och manuellt manövrerade palljack för att lyfta och flytta pallar i garage och lager. Finns i 8, 12 och 24 V-varianter med en maximal lastkapacitet på 4400 lb

Filter

WESCO -

Drivna pallbilsstaplare

Wesco-drivna pallvagnstaplare används för att stapla och hantera dubbla pallar, liksom för orderplockning och horisontella transporttjänster. Dessa enheter har en elektromagnetisk skivbroms med en automatisk dödmannsanläggning för att förhindra oönskad rörelse under strömavbrott. De drivs av två 12V / 79Ah-batterier för att hantera laster upp till 2200 lb med en maximal lyfthastighet på 1.36 tum per sekund.

StilModellPris (ex moms)
A273383106 773 SEK
RFQ
B17001495 694 SEK
RFQ
WESCO -

Lättdrivna Walkie-pallbilar

Wesco lättanvända walkie-pallbilar är bäst lämpade för tunga laster på asfalterade eller släta ytor. Dessa lastbilar drivs av två 12V / 79Ah batterier för att ge en lyfthastighet på 1.36 tum per sekund. De är integrerade med en elektromagnetisk skivbroms och en automatisk dödmannsanläggning för att säkerställa operatörens säkerhet vid strömavbrott. Med en maximal lastkapacitet på 3300 lb finns dessa walkie-pallbilar i bredden 21.5 och 26.5 Raptor Supplies.

StilModellTotal breddPris (ex moms)
A17001621.5 "64 775 SEK
B27338521.5 "74 804 SEK
A17001226.5 "64 775 SEK
B27338126.5 "74 916 SEK
WESCO -

Halvelektriska pallbilar

Wesco semi-elektriska pallbilar kan flytta laster upp till 2200 lb med ett hastighetsområde på 1.6 - 2.4 km / h. De har ett slingformat pumphandtag för uppjockning av gafflarna och en automatisk bromsanordning som aktiveras när gasen släpps eller handtagen ligger inom den horisontella / vertikala tröskeln. Dessa enheter har en 61-graders styrradie för enkel navigering och polyuretanhjul för hög motståndskraft och stötdämpning. Välj bland ett brett utbud av dessa pallbilar som finns i bredden på 20.5 och 27 tum Raptor Supplies.

StilModellTotal breddPris (ex moms)
A27328820.5 "69 718 SEK
A27328627 "68 108 SEK
WESCO -

Ryggstöd

Wesco-ryggstöd förhindrar att laster faller mot utrustningsföraren. De har formgjutna polyuretanhjul för att minska buller och belastning på golv, och ger enkel fastsättning utan borrning, med förmågan att monteras på fältet. Välj mellan ett brett utbud av dessa ryggstöd Raptor Supplies.

StilModellTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A27229648.25 "63 "27 "14 173 SEK
B27199955 "3"26.75 "3 502 SEK
WESCO -

3 i 1 skyddsadapter

Wesco 3-i-1 skyddsadaptrar är konstruerade för användning med Wesco CPI och CP3 pallbilar; perfekt för applikationer för materialhantering. Dessa enheter, på grund av sin unika design, kan placeras upprätt, expanderas och horisontellt för användning som lådskydd, mjölklådskydd resp. De finns i totala längder från 3 till 63 tum på Raptor Supplies.

StilModellTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A27265448.25 "63 "27 "15 951 SEK
B27200455 "3"26.75 "6 093 SEK
WESCO -

Deluxe lättanvända Walkie-pallbilar

Wesco deluxe walkie-pallbilar används i lager och lagerrum för att enkelt lyfta och transportera pallar. Dessa lätta pallbilar har säkerhetsknappar för backning för att förhindra operatörsskador och en 205-graders styrradie för enkel manövrerbarhet runt arbetsplatsen. De styrs av polyuretanhjul för att absorbera stötar och minska belastningen på golvet. Varianter finns i längdalternativ på 65 och 72 tum på Raptor Supplies.

StilModellLängdLastkapacitetTotal längdTotal breddSpänningPris (ex moms)
A27344565 "3300 lb.65 "25.5 "12125 472 SEK
B27344672 "4400 lb.72 "27 "24180 828 SEK
RFQ
WESCO -

Tunga drivna Walkie-pallbilar

Wesco tunga walkie-pallbilar är konstruerade för att lyfta laster (max 4400 lb) med en maximal hastighet på 1.36 tum per sekund. Dessa enheter har en elektromagnetisk skivbroms för att förhindra oönskad rörelse och tillåta gaffeltruckar upp till 8 tum. De ger en 65.5-tums svängradie för enkel manövrerbarhet och levereras med polyuretanhjul för utmärkt elastiskt minne och motstånd mot fukt, ozon och solljus. Välj mellan ett brett utbud av dessa walkie-pallbilar som finns i bredderna 21.5 och 26.5 tum Raptor Supplies.

StilModellTotal breddPris (ex moms)
A27338621.5 "152 802 SEK
RFQ
B17001721.5 "98 979 SEK
RFQ
B17001326.5 "98 979 SEK
RFQ
A27338226.5 "157 844 SEK
RFQ
WESCO -

Specialitet Heavy Duty Semi Electric Pallet Truck, 3300 Lbs Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
273289AG7JCF88 983 SEK
WESCO -

Pallvagn med motorvikt, 2900 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
273384AG7JBQ142 212 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?