EEMAX Elektriska tanklösa varmvattenberedare

NEMA-klassade vattenvärmare med en tankfri enhet för omedelbar varmvattenflöde och ett flödesvakt aktiverat system för att minska standby värmeförlust. Finns i olika monteringsalternativ och ampere-konfigurationer och perfekt för användning med ögon- / ansiktsfontäner och nödduschduschar

Filter

EEMAX -

Tanklösa varmvattenberedare

StilModellPris (ex moms)
AED024480T3 EE50 757 SEK
RFQ
BEX180T3 EE50 304 SEK
RFQ
StilModellMax. FörstärkareSpänningTrådstorlekPris (ex moms)
AAP126480 EFD N4151.7480 VAC2/0 AWG290 339 SEK
AAP064208 EFD N4178208 VAC3/0 AWG279 366 SEK
EEMAX -

Allmänt ändamål, elektriska tankfria varmvattenberedare för bostäder

Eemax allmänna elektriska tankfria varmvattenberedare är utformade för att ge omedelbar varmvattenförsörjning i kommersiella badrum, duschar och fontänområden. Dessa kompakta vattenvärmare är 99% energieffektiva och har en extern LED-skärm med temperaturjustering för justering av temperaturen enligt användarens krav. Välj från ett brett utbud av dessa elektriska varmvattenberedare som finns i ett effektuttag på 8000 - 36000 W på Raptor Supplies.

StilModellAmpsHöjdWattBreddTrådstorlekPris (ex moms)
AHA0082403311.75 "80007.25 "8 AWG3 606 SEK
BHA0112404611.75 "11,0007.25 "6 AWG6 089 SEK
BHA0132405411.75 "13,0007.25 "6 AWG7 126 SEK
AHA0182407517 "18,00014 "8 AWG7 893 SEK
AHA02424010017 "24,00017 "6 AWG9 441 SEK
CHA02724011317 "27,00017 "8 AWG12 446 SEK
BHA03624015017 "36,00019 "8 AWG14 028 SEK
EEMAX -

Elektriska tanklösa varmvattenberedare

Eemax tankfria varmvattenberedare ger omedelbart varmvattenflöde utan att behöva oroa sig för uttömning av förvaring och är idealiska för användning med ögon- / ansiktsfontäner och nödduschduschar i kraft- och kemiska anläggningar, flygplatser och restauranger. Dessa elektriska tanklösa varmvattenberedare har ett flödesvakt aktiverat system för att minska standby värmeförluster och en snabb svarsfrekvens för att eliminera behovet av ett extra dräneringssystem. Eemax elektriska tankfria varmvattenberedare är utrustade med NPT-kopplingar och kräver inga temperatur- och tryckventiler, vilket avsevärt minskar installations- och underhållskostnaderna. Dessa UL- och NEMA-klassade elektriska varmvattenberedare minskar inte bara förkalkning och sedimentering utan förhindrar också bakterietillväxt. De klarar av tryck på upp till 150 psi och erbjuds inom effektförbrukningsområdet 2400 - 144000 watt. Ett brett utbud av dessa Eemax varmvattenberedare finns på Raptor Supplies i olika trådstorlekar och ampere-konfigurationer.

StilModellFasAmpsFörstärkare ACtryck~~POS=TRUNCTemp. RäckviddSpänningWattBreddPris (ex moms)
ASPEX95T EE--------5 411 SEK
BSPEX3208--------3 875 SEK
CAM010240T--------9 894 SEK
DSPEX8208T EE--------5 934 SEK
ESPEX8208--------3 543 SEK
FSPEX60--------3 845 SEK
CAM007240T--------9 487 SEK
GSPEX4277--------3 957 SEK
CAM004277T--------9 970 SEK
HED032480T2T S--------27 295 SEK
ISPEX3277--------3 581 SEK
JSPEX35--------3 802 SEK
KSPEX90--------3 846 SEK
LSPEX3512--------3 696 SEK
CAM004120T--------9 678 SEK
MXTP027480--------56 104 SEK
NED024480T2T--------23 755 SEK
OXTP024480--------46 730 SEK
PXTP020480--------45 246 SEK
QSPEX2412--------3 782 SEK
REX180T2T--------25 026 SEK
SSPEX012240T--------5 757 SEK
TSPEX95T S--------5 229 SEK
USPEX100--------3 913 SEK
VHATB007240--------6 003 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?