LINCOLN Smörjpistoler

Filter

LINCOLN -

14-1 / 2 oz. Patronkapacitet Pistolgrepp Fettpistol

StilModellMax. ArbetstryckVerktygslängdRörmaterialPris (ex moms)
A11336000 psi15.5 "Metall912 SEK
BG1136000 psi15.5 "Metall685 SEK
C11326000 psi15.5 "Metall1 084 SEK
D1134CLR7500 psi17.5 "polykarbonat2 015 SEK
E11347500 psi15.5 "Metall1 259 SEK
LINCOLN -

Hävfettpistoler: bärbar och manuell manövermekanism

Lincoln fettpistoler är konstruerade för att smörja komponenter och minska friktionsförlusterna i bilar och industrimaskiner. Dessa handmanövrerade fettpistoler har en kraftig stålspak för pumpning av fettet från pipan till röret och en fat för att antingen inrymma fettröret (patronen) eller bulkförsörjningen. De är vidare integrerade med 18-tums flexibel / styv slang för att placera kontakten på den avsedda platsen och en följarstång, med en fjädermekanism, för att sätta in ett nytt fettrör. De klarar arbetstryck från 3000 till 10000 psi och finns i polykarbonat och metallrörsmaterial på Raptor Supplies.

StilModellMax. ArbetstryckVerktygslängdRörmaterialPris (ex moms)
A114210,000 psi21.75 "Metall741 SEK
B114810,000 psi21.75 "Metall950 SEK
C114710,000 psi21.75 "Metall978 SEK
D10373000 psi27.25 "Metall3 851 SEK
D10357000 psi27.25 "Metall3 569 SEK
E1142CLR7500 psi-polykarbonat1 633 SEK
FG1028000 psi21.75 "Metall645 SEK
G1145Dual 4000 eller 7000 psi25.25 "Metall1 755 SEK
H1013Dual 4000 eller 7000 psi22.875 "Metall1 219 SEK
LINCOLN -

Slangförlängningar

StilModellArtikelPris (ex moms)
A1236Tillbehör1 081 SEK
BG212Slangförlängning157 SEK
CG212SSlangförlängning298 SEK
LINCOLN -

Fettpistolspak 7500 Psi 21 Oz.

ModellArtikelPris (ex moms)
1151AC9YHB903 SEK
LINCOLN -

Mini Grease Gun Pistol Grip 3500 Psi

ModellArtikelPris (ex moms)
G110AB9KRA383 SEK
LINCOLN -

Smörjrörsenhet

ModellArtikelPris (ex moms)
271882CR9MTE1 134 SEK
LINCOLN -

Impact Fitting Cleaner, 6 tums storlek L

ModellArtikelPris (ex moms)
5805CR9KQK1 079 SEK
LINCOLN -

Grease Gun

ModellArtikelPris (ex moms)
AC2440CR9MPW6 157 SEK
LINCOLN -

Fettpistolhållare, 2 1/4 tum OD, Används med handmanövrerade fettpistoler

ModellArtikelPris (ex moms)
G160CR9MPV178 SEK
LINCOLN -

Utloppsadapter för delningsventil

ModellArtikelPris (ex moms)
244883CR9KPQ171 SEK
LINCOLN -

Batteriladdare, 4 39/64 tum/6 19/64 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
1875ACR9KPZ1 558 SEK
LINCOLN -

Packning

ModellArtikelPris (ex moms)
34793CR9MPT24 SEK
LINCOLN -

Fettkoppling, 19/32 tum dia

ModellArtikelPris (ex moms)
G300CV4MGN112 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?