Värmebeständiga handskar

Filter

Värmebeständiga handskar är en viktig säkerhetsutrustning som används i olika industri- och hemmiljöer för att skydda händer och handleder från extrem värme, öppna lågor, heta ytor och smälta...Läs mer

ANSELL -

42-474 Activarmr Nitril Värmebeständiga handskar

Ansell ActivArmr 42-474 resistenta handskar skyddar händerna från höga temperaturer, smälta metaller och strålningsvärme, vilket minskar risken för allvarliga brännskador och skador. De är idealiska för proffs som arbetar i miljöer där exponering för extrem värme är ett ständigt bekymmer och skyddar mot allvarliga olyckor och skador.

StilModellKlippStorlekTummen stilPris (ex moms)
A42-474Clute10Rakt353 SEK
A42-474Gunn9Vinge353 SEK
ENDURA -

Värmebeständiga handskar i läder

StilModellPris (ex moms)förp. Antal.
A375KGVBXXXL972 SEK 2
A375KGVBXS972 SEK 2
B375KGVBL972 SEK 2
B375KGVBS972 SEK 2
B375KGVBXXL972 SEK 2
B375KGVBM972 SEK 2
B375KGVBXL972 SEK 2
IRONCLAD -

Heatworx Heavy Duty Värmebeständiga handskar

Ironclad Heatworx kraftiga handskar ger skydd mot brännskador och termiska faror. De är idealiska för svetsning, metallbearbetning, konstruktion och bilarbete.

StilModellStorlekPris (ex moms)
AHW6X-06-XXL2XL967 SEK
AHW6X-04-LL967 SEK
AHW6X-03-MM967 SEK
AHW6X-02-SS967 SEK
AHW6X-05-XLXL967 SEK
CONDOR -

Stickade handskar, 250 grader. F Handskydd, bomull

StilModellKlippLängdStorlekPris (ex moms)förp. Antal.
A6AF64Clute9"S33 SEK 2
B2AP49Gunn10 "L40 SEK 2
WELLS LAMONT -

Para-Aramid/Meta-Aramid sömlösa värmebeständiga handskar

Wells Lamont 2610-serien värmebeständiga handskar skyddar mot höga temperaturer och termiska faror. De är användbara vid tillverkning, konstruktion, svetsning och brandbekämpning.

StilModellLängdStorlekPris (ex moms)
A2610S9.75 "S3 354 SEK
A2610M11 "M3 354 SEK
A2610L-GR12 "L3 354 SEK
CONDOR -

Värmebeständiga handskar i Kevlar bomull för män

Condor Kevlar värmebeständiga bomullshandskar är designade för användning i miljöer där skydd mot värme och lågor, som svetsning, metalltillverkning och gjuterier, där exponering för höga temperaturer och smälta material är vanligt. Dessa handskar ger en barriär mot strålningsvärme, gnistor och heta ytor.

StilModellFärgLängdFodermaterialMax. Temp.StorlekTummen stilPris (ex moms)förp. Antal.
A5MPK4Grön / Naturlig10.5 "ofodrad200 grader FLVinge120 SEK 2
B5MPK5Grön / Naturlig9"ofodrad200 grader FSVinge94 SEK 2
C5T942Vit / gul / rost10.75 "Bomull polyester400 grader FXLReversibel224 SEK 2
IRONCLAD -

Heatworx förstärkta arbetshandskar

Ironclad Heatworx förstärkta arbetshandskar är idealiska för hög prestanda och skydd under tuffa arbetsförhållanden. De används i konstruktion, bilarbete, svetsning, metallbearbetning och alla tunga jobb där handsäkerhet och fingerfärdighet är avgörande.

StilModellStorlekPris (ex moms)
AHW4-06-XXL2XL735 SEK
AHW4-04-LL735 SEK
AHW4-03MM735 SEK
AHW4-02-SS735 SEK
AHW4-05-XLXL735 SEK
MEMPHIS GLOVE -

Ekonomivikt Varmkvarnshandskar

StilModellManschettenTygviktLängdMax. Temp.Pris (ex moms)
A9124GGatlopp24 oz.12.5 "300 grader F66 SEK
B9124KSticka24 oz10.5250 grader F60 SEK
BDG -

Värmebeständiga handskar i läder

StilModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
A63-9-766FLHandskar1 349 SEK 1
B20-1-1605-LKLäderhandskar428 SEK 2
B20-1-1605-XS-KLäderhandskar389 SEK 2
B20-1-1605-S-KLäderhandskar428 SEK 2
B20-1-1605-XL-KLäderhandskar428 SEK 2
B20-1-1605-X2L-KLäderhandskar428 SEK 2
B20-1-1605-MKLäderhandskar428 SEK 2
CONDOR -

Värmebeständig vantöverdrag Tan L Pr

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
1C296AA9BJP589 SEK
2
CONDOR -

Ångmotstånd. Handskar Vit / rost Universal Pr

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
1AHE9AA8VKK179 SEK
2
CONDOR -

Bakers Pad White Terry Cloth

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
4JD55AD8DMD56 SEK
1
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL -

Svetshandskar Pr

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
213-DWAF6KVJ689 SEK
1
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL -

Värmebeständiga vantar Kevlar Yellow Pr

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
174-KVAF6KVK892 SEK
1
HEXARMOR -

Läderhandskar, storlek S, förarhandske, ANSI snittnivå A7, getskinn, premium, bomull, 1 PR

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
4046-S (7)CR3YJL639 SEK
1
12

Vanliga frågor

Hur rengör och underhåller man dessa värmehandskar?

  • Handtvätt endast och lägg dem platt att torka. Undvik att använda blekmedel, strykning, kemtvätt eller vridning av dem.
  • För torkning, torktumla dem på låg värme för att bibehålla integriteten hos de uppvärmda elementen.

Hur väljer jag rätt värmebeständiga handskar för mina behov?

När du väljer värmebeständiga handskar, överväg faktorer som temperaturintervallet du kommer att utsättas för, exponeringens varaktighet och vilken typ av arbete du kommer att utföra. Välj handskar som är klassade för lämpligt temperaturområde och ger den nödvändiga fingerfärdigheten och komforten.

Har Raptor Supplies även erbjuda ångbeständiga handskar från Daymark?

Ja, kunder kan kolla in Daymark 922 ångbeständiga handskar med en vattentät stickad design.

Hur förhindrar man att dessa värmebeständiga handskar går sönder och slits?

  • Välj rätt storlek för en åtsittande passform.
  • Inspektera handskarna regelbundet för tecken på slitage.
  • Undvik översträckning under användning.
  • Klipp naglarna för att förhindra skador.
  • Använd lämpliga handskar för specifika uppgifter.
  • Förvara handskar på en sval och torr plats.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?