Hex Head Lag Skruvar

Filter

Sexkantsskruvar används för att installera täta träskivor med arbetsstycken av trä eller tunna metaller i tunga träbearbetnings- och konstruktionsapplikationer. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud...Läs mer

APPROVED VENDOR -

Sexkantsskruv galvaniserad 3/4 X 4 Längd, 20PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U08450.075.0400AB2DUJ4 366 SEK
APPROVED VENDOR -

Hex Lag Screw Zink 1/2 X 8 Längd, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U08280.050.0800AB2DRB640 SEK
APPROVED VENDOR -

Sexkantsskruv galvaniserad 1/4 X 6 Längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U08450.025.0600AB2DRW1 401 SEK
APPROVED VENDOR -

Sexkantsskruv galvaniserad 3/8 X 2 Längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U08450.037.0200AB2DTH461 SEK
APPROVED VENDOR -

Sexkantsskruv galvaniserad 1/2 X 7 Längd, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U08450.050.0700AB2DUC755 SEK
APPROVED VENDOR -

Sexkantsskruv galvaniserad 1/2 X 8 Längd, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U08450.050.0800AB2DUD843 SEK
APPROVED VENDOR -

Sexkantsskruv galvaniserad 5/8 X 5 Längd, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U08450.062.0500AB2DUG1 591 SEK
APPROVED VENDOR -

Hex Lag Screw Stainless Steel 5/16 X 2 Length, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U51900.031.0200AC8KEN144 SEK
GRAINGER -

Sexkantsskruv 3/8 tum 4-1/2 tum längd zink, 200PK

ModellArtikelPris (ex moms)
B08280.037.0450AH3LCP1 524 SEK
APPROVED VENDOR -

Sexkantsskruv 1/4 X 3 1/2 Längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U08280.025.0350AB2DAH245 SEK
APPROVED VENDOR -

Sexkantsskruv galvaniserad 5/8 X 4 Längd, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U08450.062.0400AB2DUF817 SEK
APPROVED VENDOR -

Sexkantsskruv galvaniserad 1/2 X 2 Längd, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U08450.050.0200AB2DTU924 SEK
APPROVED VENDOR -

Hex Lag Screw Zink 5/8 X 5 Längd, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U08280.062.0500AB2DRE1 754 SEK
APPROVED VENDOR -

Hex Lag Screw Zink 5/8 X 7 Längd, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U08280.062.0700AB2DRF2 767 SEK
APPROVED VENDOR -

Sexkantsskruv galvaniserad 1/4 X 4 Längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U08450.025.0400AB2DRU473 SEK
APPROVED VENDOR -

Sexkantsskruv galvaniserad 1/4 X 5 Längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U08450.025.0500AB2DRV1 125 SEK
APPROVED VENDOR -

Sexkantsskruv galvaniserad 5/16 X 1 Längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U08450.031.0100AB2DRX504 SEK
APPROVED VENDOR -

Sexkantsskruv 5/16 X 1 1/2 Längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U08450.031.0150AB2DRY1 068 SEK
APPROVED VENDOR -

Sexkantsskruv galvaniserad 3/8 X 5 Längd, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U08450.037.0500AB2DTP524 SEK
APPROVED VENDOR -

Sexkantsskruv galvaniserad 3/8 X 8 Längd, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U08450.037.0800AB2DTT653 SEK
APPROVED VENDOR -

Sexkantsskruv galvaniserad 1/2 X 5 Längd, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U08450.050.0500AB2DUA481 SEK

Hex Head Lag Skruvar

Sexkantsskruvar används för att installera täta träskivor med arbetsstycken av trä eller tunna metaller i tunga träbearbetnings- och konstruktionsapplikationer. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av sexkantsskruvar från märken som Fabory, Snap-Loc, Foreverbolt och Superstrut. Dessa stora lagskruvar har externa sexkantshuvuden och tjocka skaft för enkel installation med en skiftnyckel, samtidigt som de eliminerar glidning och brott.

Vanliga frågor

Hur installerar man en sexkantskruv?

  • Använd en bit som har en något mindre diameter än den valda lagskruven och borra ett pilothål hela vägen genom ytan.
  • Använd en spärrhake, mutterdragare eller borrmaskin med rätt borrkrona för att installera sexkantskruven.

Behöver lagbultar brickor?

Det rekommenderas starkt att använda brickor med lagbultar. Användning av en bricka under skruvhuvudet ökar ytan i kontakt med appliceringsytan. Detta minskar risken för att skruvhuvudet gräver in i ytan och spricker det på grund av tung belastning.

Vad är skillnaden mellan sexkantsskruvar och träskruvar?

  • Träskruvar används endast för att ansluta trämaterial medan sexkantsskruvar kan användas för att sammanfoga trämaterial med andra material också.
  • Träskruvar kräver inga pilothål då de träs in i ytan, men eftersläpande skruvar kräver ett förborrat hål.
  • Lagskruvar klarar tyngre belastningar än träskruvar.

Vilka standarder följer sexkantskruvar?

Sexkantsskruvar följer internationella standarder som ASME, ASTM, SAE & DIN för att uppfylla krav på prestanda, säkerhet, dimensioner och material.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?