SOLER & PALAU Inline -kanalfläktar

Perfekt för applikationer i trånga utrymmen som små kanaler i hotellrum, tvättrum, sjukhus, laboratorier etc. Inkludera blandflödeskanalfläktar, centrifugalkanalfläktar och kanalfläktavgassatser

Filter

SOLER & PALAU -

Inline centrifugal kanalfläkt

StilModellCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPassar Duct Dia.HöjdLängdPris (ex moms)
AKIT-PV100X9615314680344"7.625 "9.5 "3 454 SEK
BPV-100X9615314680344"7.625 "9.5 "3 274 SEK
CKIT-PV100X-DV9615314680344"7.625 "9.5 "4 044 SEK
DPV-125X11020619788335"7.625 "9.5 "3 312 SEK
DPV-150X2333903741931106"8.5 "13.125 "4 079 SEK
CKIT-PV200-DV239402383179858"8.5 "13.125 "5 588 SEK
DPV-200X3605445263122308"8.5 "13.125 "5 802 SEK
DPV-250X45061860439029710 "8.5 "13.125 "6 592 SEK
DPV-315X62294291950839012 "9 1 / 16 "15 15 / 16 "8 900 SEK
SOLER & PALAU -

Fläkt för blandat flöde

StilModellCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPPassar Duct Dia.FlänsbreddHöjdHusfinishHusets materialPris (ex moms)
ATD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Off Whitetermoplast5 265 SEK
BKIT-TD100-101/9785/814"1"--termoplast2 387 SEK
CKIT-TD150-293/218273/1936"1.125 "--termoplast3 936 SEK
DKIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--termoplast4 574 SEK
ETD-125-197/149168/1105"1.125 "--termoplast2 508 SEK
ATD-200S-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "Off Whitetermoplast6 411 SEK
ETD-100-101/9785/814"1"--termoplast2 002 SEK
ETD-150-293/218273/1936"1.125 "--termoplast3 433 SEK
ETD-200-538/476495/4228"1.25 "--termoplast4 378 SEK
FTD-250245/65754/541715/47510 "1.5 "-EpoxiMetall7 795 SEK
FTD-315255/551050/751990/67012 "2"-EpoxiMetall9 163 SEK
SOLER & PALAU -

Kanalfläktavgassats

StilModellPris (ex moms)
AKIT-TD150H7 096 SEK
BKIT-TD150L7 981 SEK
CKIT-TD150F7 096 SEK
SOLER & PALAU -

In-line kanalfläkt, 153 cfm Max, 4 tums kanalstorlek, 84 W, 120V AC, 1 Ph, IP44

ModellArtikelPris (ex moms)
PV_DEDPVCU3CGM8 002 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?