Utbytbara momentnycklar

Filter

CDI TORQUE PRODUCTS -

Utbytbar huvudnyckel

StilModellDrivstorlekTotal längdPrimärt skalområdePris (ex moms)
A5T-IJ (27/64 ")6.5 "10 till 50 tum. Lb.3 469 SEK
A10T-IJ (27/64 ")10 "50 till 250 tum. Lb.2 494 SEK
A50T-IJ (27/64 ")11 "15 till 75 fot lb.2 663 SEK
A300T-IX (47/64 ")27.75 "100 till 300 fot lb.7 393 SEK
A100T-IY (9/16 ")19.5 "30 till 150 fot lb.3 771 SEK
A600T-IZ (63/64 ")55 "120 till 600 fot lb.12 820 SEK
PROTO -

Momentnyckel för mikrometer

Stanley Proto momentnycklar med utbytbara huvuden är utformade för att tillhandahålla funktionalitet för att ta på sig olika monterings- och fältjobb med färre nycklar och minimal manuell ansträngning. Dessa vridmomentnycklar med full gränssnitt har en hörbar klickindikator som avger ett hörbart klick som indikerar om den erforderliga vridmomentinställningen har uppnåtts. De uppfyller ASME B107.14M-specifikationerna för att leverera noggrannhet på +/- 4% CW och +/- 6% CCW och är utrustade med ett mjukt och bekvämt grepp för hantering av kontinuerlig drift.

StilModellDrivstorlekTotal längdPrimära skalningsstegPrimärt skalområdePris (ex moms)
AJH4-50FPSH411 "0.5 fot.lb.10 till 50 ft.-lb.1 656 SEK
BJH5-6006CH514.75 "0.5 fot.lb.16 till 80 ft.-lb.5 856 SEK
CJH7-6014CH726 5 / 16 "1.0 fot.lb.50 till 250 ft.-lb.6 046 SEK
STURTEVANT RICHMONT -

Utbytbar huvudnyckel

StilModellTotal längdPrimärt skalområdePris (ex moms)
A8100168 13 / 16 "300 tum .-lb.3 181 SEK
A81001415 15 / 16 "1800 tum .-lb.3 135 SEK
StilModellTotal längdPrimära skalningsstegPrimärt skalområdePris (ex moms)
AIST-10WM25012 3 / 8 "1 tum Lbs.50 till 250 tum Lbs.3 328 SEK
AIST-10WM10016 3 / 4 "0.5 ft-lb20 till 100 ft-lb3 490 SEK
YELLOW JACKET -

Momentnyckelsatser

Yellow Jacket utbytbara momentnyckelsatser är utformade för att rymma kanallösa minispaltade flänsmuttrar i bilunderhåll och metallbearbetning. Dessa momentnyckelsatser har en utbytbar huvuddesign och kan leverera en justerbar vridmomentutgång för enkel användning med olika muttrar och bultar. De har dessutom lätt aluminiumkonstruktion med en pulverlack för att motstå hårda industriella missbruk och ett låsbart väska för säker förvaring.

StilModellPris (ex moms)
A606523 435 SEK
B606503 208 SEK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Mikrometer momentnyckel 10-50 tum Lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
SKT0769AA4JZW4 218 SEK
INSIZE -

Huvudmomentnyckel, utbytbar, skala från 30 till 150 fot-lbs

ModellArtikelPris (ex moms)
IST-10WM150CF2AVX3 854 SEK
STURTEVANT RICHMONT -

Utbytbar momentnyckel, 10 till 50 tum-kg. Primärt skalningsområde

ModellArtikelPris (ex moms)
CCM 50I MGCD2UMU2 878 SEK

Utbytbara momentnycklar

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Proto, Sk Professionella verktyg, CDI Torque Products, Sturtevant Richmont & Yellow Jacket momentnycklar. De har utbytbara huvuden för att fästa / ta bort olika muttrar, bultar, pinnar och skruvar för biltillverkning och underhåll, konstruktion och brand- och säkerhetsapplikationer. Valda modeller har hörbar klick-och-känn-impulsmomentreglering för fästbultar med exakt, förinställt vridmoment och halkfritt kuddgrepp för att minimera användarens utmattning För produktionslinjeoperationer har dessa momentnycklar en manipuleringssäker momentinställning som eliminerar chansen att av misstag ändra det förinställda vridmomentvärdet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?