CARLING TECHNOLOGIES Miniatyr tryckknappsbrytare

En- / dubbelpoliga tryckknappsbrytare som är idealiska för användning med kretskort och andra panelmonterade enheter. Designad i enlighet med UL- och CSA-certifieringar. Icke-upplysta förseglade och otätade varianter tillgängliga  

Filter

CARLING TECHNOLOGIES -

På / tillfällig av Miniatyr tryckknappsbrytare

De enkelpoliga SPST-tryckknapparna från Carling Technologies har en långsam kontaktmekanism för att minimera studsande och störningar mellan kontaktelement. Dessa Carling-omkopplare har en maximal växelström på 15 ampere vid 125VAC och en lägsta AC-klassning på 3 ampere vid 250VAC. De har en trådledning / skruvterminal och ett monteringshål med en diameter på 1/2-tums. Carling Technologies-omkopplare har ett driftstemperaturområde på 32 - 185 grader Fahrenheit.

StilModellAC-kontaktbetygRekommenderad användningStam Dia. och trådstorlekStamlängdTerminalerPris (ex moms)
AP267T-1D-RND MTL6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VACFör att kontrollera larm- eller varningsenheter samt test- och mätutrustning0.468" x 15/32-32UNS-2A0.46 "Trådledare95 SEK
B17015A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACGrunt applikationer på bakpanelen0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Skruva109 SEK
CARLING TECHNOLOGIES -

På / av miniatyr tryckknapp

StilModellAC-kontaktbetygDriftstemp. RäckviddStam Dia. och trådstorlekPris (ex moms)
A110-SP6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VAC32 grader till 185 grader F.0.524 x 15/32-32UNS-2A115 SEK
BPA30420A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0 grader till 85 grader F.0.317" x 15/32-32UNS-2A152 SEK
CARLING TECHNOLOGIES -

Av / tillfällig på miniatyr tryckknapp

StilModellAC-kontaktbetygRekommenderad användningStam Dia. och trådstorlekStamlängdTerminalerPris (ex moms)
AP267F-D-RND MTL6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VACFör att kontrollera larm- eller varningsenheter samt test- och mätutrustning0.468" x 15/32-32UNS-2A0.46 "Trådledare95 SEK
B17215A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACGrunt applikationer på bakpanelen0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Skruva109 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?