POWERS Blandningsventiler

Filter

POWERS -

Blandningsventil, mässing

StilModellFlödeshastighetInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A3/4 LFMM431-142 gpm3 / 4 "3 / 4 "7.25 "11.375 "17 624 SEK
B3/4 x 1 LFMM432-164 gpm3 / 4 "1"7.25 "11.375 "19 966 SEK
C1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1110 gpm1.25 "1.25 "9.25 "15.5 "23 893 SEK
C1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1144 gpm1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "29 336 SEK
D2 LFMM435-1208 gpm2"2"12.25 "19.25 "42 214 SEK
POWERS -

Termostatisk blandningsventil, blyfri koppar-kiselgering

StilModellInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
ALFE480-001 / 2 "Gängad1 / 2 "MNPT2 15 / 16 "3.187 "2 189 SEK
ALFE480-113 / 8 "kompression3 / 8 "kompression3.187 "3.187 "2 334 SEK
BLFE480-513 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect3 9 / 16 "4 11 / 16 "2 730 SEK
ALFE480-103 / 8 "kompression3 / 8 "kompression3.187 "3.187 "1 821 SEK
BLFE480-503 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect3 9 / 16 "4 11 / 16 "2 197 SEK
POWERS -

Blandningsventil, blyfri mässing

StilModellFlödeshastighetInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
ALFSH1432 W / TP MÄTARE57 gpm vid 45 psi3 / 4 "1"7.25 "11.375 "41 837 SEK
BLFSH1434 W / TP MÄTARE127 gpm vid 45 psi1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "58 684 SEK
CLFSH1435 W / TP MÄTARE201 gpm vid 45 psi2"2"12.25 "19.25 "65 927 SEK
POWERS -

Blandningsventil, brons

StilModellFlödeshastighetInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
AES150-111 till 8.7 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT3.875 "7.75 "17 580 SEK
AES150-101 till 8.7 gpm1 / 2 "NPT1 / 2 "NPT3.875 "7.75 "17 047 SEK
BETV200-103 till 32.9 gpm3 / 4 "NPT1"NPT6.625 "11 11 / 16 "25 626 SEK
BETV200-133 till 32.9 gpm3 / 4 "NPT1"NPT6.625 "11 11 / 16 "21 578 SEK
CETV400-103 till 83.2 gpm1.25 "NPT1.5 "NPT8.5 "16 "38 691 SEK
CETV400-153 till 83.2 gpm1.25 "NPT1.5 "NPT8.5 "16 "37 813 SEK
DETV500-173 till 119.4 gpm2"NPT2"NPT10.625 "19.25 "55 859 SEK
DETV500-103 till 119.4 gpm2"NPT2"NPT10.625 "19.25 "46 247 SEK
POWERS -

Checkstop-ombyggnadssats 3/4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
LF390800AF8XXX2 316 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?