KNIPEX Nipplar och nibblers

Slutskärning / precision / ESD-nipplar och tång som är utformade för att skära igenom plåt utan deformation och för att vrida och skära trådar i en enda operation. Finns i olika käklängder, bredder och former

Filter

KNIPEX -

ESD-skärande nipplar

StilModellHantera färgKäftlängdKäftbreddTotal längdSpetsbreddPris (ex moms)
A64 62 120 ESDBlå m / grå47 / 64 "3 / 8 "4.75 "13 / 64 "1 574 SEK
B64 12 115 ESDRöd och blå9 / 32 "7 / 16 "4.5 "5 / 8 "1 387 SEK
C64 32 120 ESDRöd och blå9 / 32 "7 / 16 "4.75 "1 / 8 "1 520 SEK
KNIPEX -

Precisionsnipplar

StilModellTotal längdKapkapacitet / materialHantera färgVårens återkomstHantera typKäftlängdKäftbreddMaterialPris (ex moms)
A78 31 1255"1/32 "mjukRöd och blåJaErgonomisk23 / 64 "-Verktygsstål med hög kolhalt742 SEK
B78 41 1255"1/32 "mjukRöd och blåJaErgonomisk23 / 64 "-Verktygsstål med hög kolhalt771 SEK
C78 91 1255"1/64 till 1/16 "mjuk, 3/64" med hård, 1/32 "hårdRöd och blåJaErgonomisk23 / 64 "-Verktygsstål med hög kolhalt831 SEK
D78 81 1255"1/64 till 1/16 "mjuk, 3/64" med hård, 1/32 "hårdRöd och blåJaErgonomisk23 / 64 "-Verktygsstål med hög kolhalt736 SEK
E99 10 25010 "1/8 "spiktrådstift, 5/64" kopparplastSvartNejPlastbelagd29 / 32 "2 1 / 16 "Svart Atramentiserat stål735 SEK
F99 11 25010 "1/8 "spiktrådstift, 5/64" kopparplastRedNejPlastbelagd29 / 32 "2 1 / 16 "Svart Atramentiserat stål752 SEK
G99 14 25010 "1/8 "spiktrådstift, 5/64" kopparplastGråNejNickelpläterad29 / 32 "2 1 / 16 "Svart Atramentiserat stål832 SEK
H99 14 30012 "5/32 "spiktrådstift, 5/64" kopparplastGråNejNickelpläterad63 / 34 "2.125 "Svart Atramentiserat stål1 000 SEK
KNIPEX -

Slutskärare

StilModellKapkapacitet / materialHantera färgHantera typKäftbreddMaterialTotal längdVårens återkomstPris (ex moms)
A61 02 2001/4 "mjuk, tråd, 5/32" medium hård, 9/64 "hård, 1/8" pianotråd-Ergonomisk----1 585 SEK
B99 10 3003/16 "mjukSvartSvart Atramentiserad-Verktygsstål med hög kolhalt12 "Nej822 SEK
C99 11 3003/16 "mjukRedErgonomisk-Verktygsstål med hög kolhalt12 "Nej877 SEK
D62 12 1203/64 "Soft, 1/32" Med HardRöd och blåErgonomisk7 / 16 "Verktygsstål med hög kolhalt4.75 "Ja1 174 SEK
E67 01 1405/32 "Soft, 1/8" Med Hard, 5/64 "Hard, 1/16" PianoRedErgonomisk-Chrome Vanadin Stål5.5 "Nej928 SEK
F67 01 1605/32 "Soft, 9/64" Med Hard, 7/64 "Hard, 5/64" PianoRedErgonomisk-Chrome Vanadin Stål6.25 "Nej893 SEK
G67 01 2005/32 "Soft, 11/64" Med Hard, 1/8 "Hard, 7/64" PianoRedErgonomisk-Chrome Vanadin Stål8"Nej1 081 SEK
H69 01 1305/64 "Soft, 1/16" Med Hard, 3/64 "Hard, 1/32" PianoRedErgonomisk-Chrome Vanadin Stål5.25 "Nej993 SEK
I68 01 16013/32 "mjuk, 9/32" med hård, 1/4 "hårdRedErgonomisk-Verktygsstål med hög kolhalt6.25 "Nej474 SEK
J68 01 20013/32 "mjuk, 11/32" med hård, 9/32 "hårdRedErgonomisk-Verktygsstål med hög kolhalt8"Nej660 SEK
K68 01 18013/32 "mjuk, 21/64" med hård, 1/4 "hårdRedErgonomisk-Verktygsstål med hög kolhalt7.25 "Nej555 SEK
L91 51 160GlasRedErgonomisk3 / 8 "Verktygsstål med hög kolhalt6.25 "Nej587 SEK
M91 71 160GlasRedErgonomisk11 / 64 "Verktygsstål med hög kolhalt6.25 "Nej787 SEK
StilModellKapkapacitet / materialPris (ex moms)
A90 61 1616 x 32 mm1 756 SEK
A90 61 2020 x 29 mm1 813 SEK
KNIPEX -

Betongnippel

StilModellHantera färgHantera typTotal längdPris (ex moms)
A99 00 250SvartSvart Atramentiserad10 "511 SEK
A99 00 200SvartSvart Atramentiserad8"510 SEK
A99 00 220SvartSvart Atramentiserad8.75 "493 SEK
B99 00 280SvartSvart Atramentiserad11 "615 SEK
A99 00 300SvartSvart Atramentiserad12 "636 SEK
C99 01 200RedErgonomisk8"491 SEK
D99 01 300RedErgonomisk12 "692 SEK
D99 01 220RedErgonomisk8.75 "521 SEK
D99 01 280RedErgonomisk11 "635 SEK
D99 01 250RedErgonomisk10 "554 SEK
KNIPEX -

Esd Precision Nippers 5 tum

StilModellPris (ex moms)
A78 61 125 ESD687 SEK
B78 71 125 ESD835 SEK
KNIPEX -

Precisionsnipplar 5 tum

StilModellKapkapacitet / materialPris (ex moms)
A78 71 1251/16 "mjuk, 3/64" med hård,807 SEK
B78 61 1251/16 "mjuk, 5/64" hård732 SEK
KNIPEX -

Slutskärande tång

StilModellKapkapacitet / materialHantera färgKäftlängdKäftbreddMax. KäftöppningTotal längdSpetsbreddPris (ex moms)
A51 01 2103/32 "mjuk, spiktrådstiftRed1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "8.25 "1 3 / 64 "626 SEK
B50 01 2103/32 "mjuk, spiktrådstiftRed1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "8.25 "1 3 / 64 "580 SEK
C50 01 2253/32 "mjuk, spiktrådstiftRed1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "9"1 3 / 64 "671 SEK
D55 00 3003/32 "mjuk, spiktrådstiftSvart63 / 34 "2.125 "1"12 "3 / 32 "1 509 SEK
E67 05 1403/32 "mjuk, spiktrådstiftRed3 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "5.5 "1 35 / 64 "1 230 SEK
F50 01 2503/32 "mjuk, spiktrådstiftRed1.5 "1 3 / 64 "1.5 "10 "1 3 / 64 "753 SEK
G69 03 1303/61 "Mjukt, 15/64" Wire Rope StrandRed3 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "5.125 "1 35 / 64 "1 190 SEK
E67 05 2003/61 "Mjukt, 15/64" Wire Rope StrandRed3 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "8 17 / 64 "1 35 / 64 "1 523 SEK
B50 01 1605/64 "mjuk, spiktrådstiftRed3 / 32 "5 / 64 "7 / 8 "6.25 "5 / 64 "506 SEK
B50 01 1805/64 "mjuk, spiktrådstiftRed3 / 32 "59 / 64 "7 / 8 "7.25 "3 / 32 "512 SEK
H50 00 2105/64 "mjuk, spiktrådstiftRed1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "8 17 / 64 "1 3 / 64 "546 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?