MORSE DRUM Hanterare för hinkar / burkar

Lämplig för att lyfta och hälla en 5-liters metallburk eller plastkärl som väger upp till 68 kg. Har handvevar för att lyfta hinken och handhjul för att kontrollera hällvinkeln. Ge trummahastigheter upp till 23 rpm

Filter

MORSE DRUM -

305-serien burktumlare

StilModellTrumma RPMMotorFasSpänningHzHpPris (ex moms)
A2-305-1-50-CE------116 359 SEK
RFQ
A2-305-3-50-CE------114 895 SEK
RFQ
A1-305-1-50-CE------97 770 SEK
A1-305-3-50-CE------95 575 SEK
A1-305-1-5019 RPM-1110/220V AC-1 / 2 hp32 492 SEK
A1-305-3-E5019 RPM-3230/400V AC-1 / 2 hp46 836 SEK
A1-305-1-E5019 RPM-1110/220V AC-1 / 4 hp44 640 SEK
B2-305-1-5019 RPM-1110/220V AC-1 / 2 hp36 590 SEK
B2-305-1-E5019 RPM-1110/220V AC-1 / 4 hp48 739 SEK
B2-305-3-5019 RPM-3190/ 380V-1 / 4 hp30 882 SEK
A1-305-3-5019 RPM-3190/ 380V-1 / 4 hp26 784 SEK
B2-305-3-E5019 RPM-3230/400V AC-1 / 2 hp50 934 SEK
A1-305-E123 RPM-1115/ 208-230V AC-1 / 4 hp33 151 SEK
A1-305-E57523 RPM-3575V AC-1 / 2 hp37 322 SEK
A1-305-123 RPM-1115V AC-1 / 4 hp29 638 SEK
B2-305-E323 RPM-3208-230/ 460V AC-1 / 4 hp39 884 SEK
B2-305-57523 RPM-3575V AC-1 / 2 hp33 663 SEK
A1-305-323 RPM-3208-230/ 460V AC-1 / 4 hp27 809 SEK
B2-305-1-23023 RPM-1208/ 230V-1 / 4 hp32 931 SEK
B2-305-323 RPM-3208-230/ 460V AC-1 / 4 hp31 980 SEK
B2-305-123 RPM-1115V AC-1 / 4 hp40 727 SEK
A1-305-57523 RPM-3575V AC-1 / 2 hp29 419 SEK
A1-305-1-23023 RPM-1208/ 230V-1 / 4 hp28 540 SEK
B2-305-E123 RPM-1115/ 208-230V AC-1 / 4 hp37 322 SEK
B2-305-A23 RPM----1 / 4 hp33 956 SEK
MORSE DRUM -

Pail Pro Series Can Tipper

StilModellHöjdTypMaterialPris (ex moms)
A15-SingelburkKolstål1 610 SEK
B2-15-Dubbel burkStål2 884 SEK
C15-SS-SingelburkRostfritt stål3 389 SEK
MORSE DRUM -

PailPRO Series hinkhantare

StilModellKapacitetTrumma Dia.Trummans storlekTrumtypPris (ex moms)
A83S-XR-125----65 131 SEK
RFQ
A83-125----50 495 SEK
RFQ
B83150 Ibs11 "till 12"5 gal.-31 614 SEK
RFQ
C85-5200 Ibs11 "till 12"5 gal.-7 279 SEK
A185S-5200 Ibs11 "till 12"5 gal.-19 466 SEK
D92-51000 Ibs11 "till 15"5 till 15 gal.kantad4 132 SEK
MORSE DRUM -

Motviktssats

ModellArtikelPris (ex moms)
3930-PAF6EEC9 045 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?