ENERPAC Tryck- och vakuummätare

Används för att mäta och övervaka tryck i ett hydraulsystem (0 - 50000 psi). Har en säkerhetsutblåsningsskiva som skyddar mot högtryck

Filter

StilModellNoggrannhetgraderingarMax. ArbetstryckAntal intervallTråd Dia.Pris (ex moms)
AT6011L-----46 138 SEK
AT6001L-----28 311 SEK
AT6002L-----28 080 SEK
AT6008L-----32 186 SEK
AT6007L-----31 679 SEK
AT6003L0.5%100 psi10000 psi1000 psi1 / 2 "29 536 SEK
AT6010L1.5%200 psi40000 psi5000 psi1 / 4 "44 158 SEK
StilModellPris (ex moms)
AHOL5 598 SEK
AHOL8 886 SEK
StilModellMax. ArbetstryckEnheter per divisionPris (ex moms)
AGP-10S10000 psi10 bar, 100 psi7 877 SEK
AGP15S15000 psi10 bar, 200 psi10 533 SEK
StilModellMonteringstypNoggrannhetDimension AMinsta examenTråd Dia.Dimension BDimension CDimension DPris (ex moms)
AG2510L--------2 434 SEK
AG2515L--------2 523 SEK
AG2511L--------2 434 SEK
AG4040L--------8 211 SEK
AG2538R--------4 176 SEK
AG2509L--------2 346 SEK
AG2534SR--------2 434 SEK
AG2535SL--------4 697 SEK
AG2533SR--------2 434 SEK
AG2517SL--------4 009 SEK
AG2516SL--------2 417 SEK
AG2531RMitt bak1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF-2 591 SEK
AG2537RMitt bak1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF-3 569 SEK
AG2534RMitt bak1.5%2.5 "100 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF-2 591 SEK
AG2517LNedre fäste1.5%2.5 "100 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 502 SEK
AG4039LNedre fäste1%4"100 psi1 / 2 "1.93 "1/2 "NPTF5.38 "6 814 SEK
AG2512LNedre fäste1.5%2.5 "5 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 509 SEK
AG2536LNedre fäste1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "3 100 SEK
AG2514LNedre fäste1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 809 SEK
AG2535LNedre fäste1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 375 SEK
AG4089LNedre fäste1%4"200 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "6 331 SEK
AG2513LNedre fäste1.5%2.5 "10 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 600 SEK
AG4088LNedre fäste1%4"100 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "4 815 SEK
AG2516LNedre fäste1.5%2.5 "50 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "2 441 SEK
ENERPAC -

Tryckmätare

StilModellPris (ex moms)
A1534R2 417 SEK
A1537R4 992 SEK
StilModellkraftMätarkompatibilitetLens MaterialSeriekompatibilitetTråd Dia.Enheter per divisionPris (ex moms)
AGF835P------8 317 SEK
AGF120P------8 317 SEK
AGF230P------8 317 SEK
AGF871P------8 317 SEK
AGF200P------8 317 SEK
AGF813P0 till 23.5, 36, 65 ton.Alla 20, 30 och 60 ton RCH, RRH, RWH cylindrarGlasRCH, RRH, RWH1 / 4 "100 psi, 0.5/1 ton.8 314 SEK
AGF510P0 till 50, 100 ton.Alla 50 och 100 ton RCS, RSM cylindrarGlasRCS, RSM1 / 2 "100 psi, 1 ton.8 632 SEK
AGF50P0 till 10000 pund.Alla 50 tons RC, RR, RAC, RACL cylindrarGlasRC, RCH1 / 2 "100 psi, 1000 lbs., 1 ton.8 314 SEK
AGF5P0 till 10000 pund.Alla 5 tons RC, RSM cylindrarSäkerhetsglasRC, RSM1 / 2 "100 psi, 100 lbs., 0.1 ton.8 274 SEK
AGF10P0 till 22200 pund.Alla 10 tons RC, RSM, RCS, RR, RW cylindrarGlasRC, RSM, RCS, RR, RW1 / 2 "100 psi, 200 lbs., 0.2 ton.8 120 SEK
AGF20P0 till 51500 pund.Alla 25 tons RC-cylindrarGlasRC1 / 2 "100 psi, 500 lbs., 0.5 ton.8 174 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?