SPEEDAIRE Högtryckstvättsslangar

Filter

SPEEDAIRE -

Högtryckstvättslangar, polyeten, PVC

SPEEDAIRE högtryckstvättslangar används i avloppsrengöring med den kompatibla utrustningen. De är idealiska för att rengöra avlopp, täppa upp avloppsrör och förhindra igensättning. Dessa tvättslangar är gjorda av polyetenrör, med PVC-material för att förhindra nötning och skärsår. De är utrustade med formbara järnslangsändar för enkel anslutning. Välj från ett brett utbud av spolarslangar, tillgängliga i M22 hona x M22 hona, 1/4 tum (F) NPT x M22 hona och 1/4 tum MBSP x M22 honkopplingsstorlekar på Raptor Supplies.

StilModellMonteringsstorlekPris (ex moms)
A22KD971/4 "(F) NPT x M22 hona321 SEK
B22KD99M22 Kvinna x M22 Kvinna781 SEK
SPEEDAIRE -

5/16 "Invändig Dia. Högtryckstvättsslang

StilModellSlanglängdPris (ex moms)
A22KE0425ft.1 060 SEK
B22KE0550ft.1 735 SEK
SPEEDAIRE -

3/8 "Invändig Dia. Högtryckstvättsslang

StilModellSlanglängdSlang utanför Dia.Max. TryckPris (ex moms)
A22KE0130ft.0.71 "3000 psi1 444 SEK
B22KE0250ft.0.71 "3000 psi1 876 SEK
C22KE0650ft.0.74 "4500 psi2 131 SEK
B22KE03100ft.0.71 "3000 psi2 934 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?