STARRETT Gradskiva

Används för att ställa in avfasningar, överföra vinklar, kontrollera skärfrigången och små kvadreringsuppgifter. Valda modeller har dubbla lasergraverade skalor för enkel läsbarhet. Finns i aluminium, plast och verktygsstål

Filter

Starrett gradskivor används för att sätta avfasningar, överföra vinklar, kontrollera frässpel och små kvadratiska uppgifter. Dessa enheter utför noggranna skärningar med en noggrannhet på +/-0.5 grader och graderingar från 0 till 90.
STARRETT -

Gradskivor i stål

StilModellPris (ex moms)
AC1831 763 SEK
BC191 885 SEK
STARRETT -

Gradskiva vinkelsökare

StilModellNoggrannhetgraderingarArtikelLängdMaterialMätområdePris (ex moms)
ACP505A-12+/- 1/2 °1 °Kombi-geringsgraden12 "Bearbetad aluminiumram0 till 180 till 0 och 180 till 0 till 180 grader2 625 SEK
B505A-12+/- 1/2 grader0-90Gerings gradskiva12 "Bearbetad aluminiumram0 grader till 360 grader, 90 x 41 803 SEK
C505A-7+/- 1/2 grader0-90Gerings gradskiva7"Bearbetad aluminiumram0 grader till 360 grader, 90 x 41 547 SEK
D505P-70.5 °-Gerings gradskiva7"Plast0 till 360 grader528 SEK
STARRETT -

Gradskiva och djupmätare 6 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
C493BAC4HDA1 786 SEK

Vanliga frågor

Kan vi använda en geringssåg som kapsåg?

En kapsåg används för att skapa raka exakta snitt och en geringssåg ger vinklade snitt. Resultaten blir inte lika bra om du försöker modifiera geringssågen så att den fungerar som en kapsåg.

Vad är ett geringssnitt?

Ett geringssnitt hänvisar till ett vinklat snitt på ytan av två strukturer som kräver att två delar skärs i 45 grader och sammanfogas för att skapa ett hörn, känt som en geringsfog. Geringsfogen används i lådtillverkning, ramkonstruktioner, dörr- och fönstertätningar och lister.

Vad menar vi med taklutning i Starrett geringssökare?

Taklutning avser den lutning som takbjälken producerar. Den mäts med hjälp av indata som stigning, stigning, löpning, lutning, vinkel och takbjälkens längder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?