SPEEDAIRE Tryck på slangkopplingar

Filter

SPEEDAIRE -

Hullingförsedda slangkopplingar, raka

Speedaire-slangens raka hullingar är konstruerade för att ansluta två eller flera delar av rör (slangar, slangar) tillsammans. Dessa slangkopplingar erbjuder överlägsen korrosionsbeständighet och är lätta än mässingsstyva hullingförsedda slangkopplingar. De har olika anslutningstyper i ena änden och förhöjda åsar (eller hullingar) i den andra änden som håller insidan av slangarna för att säkra dem på plats. Välj från en rad av dessa raka slanghullingar, tillgängliga i 1/4 och 3/8 tums gängstorlekar.

StilModellBarb StorlekMonteringsstorlekSlang-IDSlang inuti Dia.Tråd storlekGängtypPris (ex moms)
A30E6411/41/4 (M) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT40 SEK
B30E6421/41/4 (F) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) NPT40 SEK
A30E6443/83/8 (M) NPT3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(M) NPT43 SEK
SPEEDAIRE -

Push-On slangkopplingar

Speedaire push-on slangkopplingar är designade för att fästa multifunktionsslangar utan hjälp av klämmor, verktyg eller hylsor. Dessa aluminiumslangkopplingar är mycket mer värmebeständiga jämfört med 6061-T6 aluminium påskjutbara hullingförsedda slangkopplingar. De har upphöjda åsar (eller hullingar) i ena änden som greppar kopplingen på plats när den trycks in i en slang, vilket ger en läckagebeständig tätning utan klämma. Välj från en rad av dessa påskjutbara slangkopplingar, tillgängliga i 1/4 och 3/8 tums hullingstorlekar.

StilModellBarb StorlekMonteringsstorlekHexstorlekSlang-IDSlang inuti Dia.Tråd storlekGängtypPris (ex moms)
A30E6321/41/4 (F) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) NPT42 SEK
B30E6311/41/4 (M) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT49 SEK
A30E6353/83/8 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(F) NPT55 SEK
B30E6343/81/4 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(M) NPT63 SEK
SPEEDAIRE -

Rörkopplingar i aluminium

Speedaire aluminiumrörkopplingar är designade för att fästas med aluminiumrör för säkra, läckagefria anslutningar. Dessa beslag anpassar sig till utomhus- och inomhusapplikationer, inklusive ställningar och räcken, VVS och tryckluftssystem. De ger överlägsen korrosionsbeständighet och är lätta i jämförelse med stål- eller kopparbeslag. Välj från en rad av dessa aluminiumrörkopplingar, tillgängliga i bussnings-, kopplings- och nippeltyper.

StilModellMonteringsstorlekArtikelTråd storlekTypPris (ex moms)
A30E6491/4 (F) NPTRörkoppling1 / 4 "Koppling7 SEK
B30E6471/4 (M) NPTRörnippel1 / 4 "Nippel3 SEK
C30E6521/4 (M) NPT x 3/8 (F) NPTRörbussning3 / 8 "bussning7 SEK
A30E6503/8 (F) NPTRörkoppling3 / 8 "Koppling52 SEK
B30E6483/8 (M) NPTRörnippel3 / 8 "Nippel51 SEK
SPEEDAIRE -

Slangfäste Mender 3 / 8in Barb

ModellArtikelPris (ex moms)
30E638AC4LNL67 SEK
SPEEDAIRE -

Slangmonterad vridbar

ModellArtikelPris (ex moms)
30E640AC4LNN122 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?