RANCO Kylreglage

Avfrostningskontroller, temperaturregleringar, frysreglage, vattenkylare och luftkonditioneringscykelreglage för att säkerställa att kylsystem fungerar korrekt och oavbrutet

Filter

RANCO -

Elektroniska temperaturkontroller

StilModellPris (ex moms)
ART-607EL PLUS 12/24V1 307 SEK
ART-607E PLUS 115/230V1 372 SEK
BMT-519E1 383 SEK
RANCO -

Kontrollcykler, universalsats, åtgärd för stängning av strömbrytare

Ranco A Series fläktkontrollcykler ersätter OEM-kontroller som styr på/av kompressorfunktionerna. De inkluderar break-off axlar, rattar och monteringsfästen för snabb och enkel installation och har SPST (enpolig enkel kast) eller SPDT (enpolig dubbel kast) omkopplare för att justera temperaturinställningar. Dessa kit är oroliga för att stänga vid höjning som kopplar in de slutna elektriska kretsarna när temperaturen ökar och återställs automatiskt när den faller, för att ge maximal tillämpningsflexibilitet. Välj från ett brett utbud av dessa kit, tillgängliga i temperaturer från 45 till 90 grader F.

StilModellKontrollområdeByt typSpänningPris (ex moms)
AA22-245145 till 81 FSPDT120/240/2771 046 SEK
BA30-X45253 till 85 FSPDT24 / 120 / 240 / 277561 SEK
CA30-X45058 till 86 FSPST24 / 120 / 240 / 277567 SEK
DA22-245359 till 90 FSPDT120/240/2771 568 SEK
RANCO -

Kylreglage

Ranco kylkontroller används för att ersätta felaktiga delar i kompatibel utrustning för att säkerställa korrekt hålltemperatur. De inkluderar brytaxlar, rattar och monteringsfästen för enkel och snabb installation och växlar elektriska komponenter i kylsystem som svar på avkända temperaturer. Dessa kontroller har SPST (enpolig enkel kast) på/av-brytare för att bryta eller göra anslutningar mellan två terminaler och möjliggöra justering eller fixering av temperaturinställningar. De tillhandahåller kontakter med hög strömstyrka och erbjuder även lasersvetsade bälgar i rostfritt stål för volymkompensatorer, samt för att tåla höga tryck och temperaturer. De har snabbkopplingsterminaler med skruvar för enkel installation och är tillgängliga för att kontrollera temperaturer från 3 till 42 grader F.

StilModellKontrollområdeFulllastförstärkareArtikelTypSpänningPris (ex moms)
AMT-512E LOGG--Kylkontroll--2 554 SEK
BTC-900E 2HP--Kylkontroll--2 773 SEK
CTC-900E LOGG--Kylkontroll--3 615 SEK
B016-166--Kylkontroll--2 152 SEK
DMT-512E 2HP--Kylkontroll--1 968 SEK
BA30-X204--kontroll--1 496 SEK
B020-7041--Kylkontroll--3 822 SEK
EA30-2623 till 43 F20/20/16Kyl- / frysregleringKonstant differentiell kontroll24 / 120 / 240 / 2771 471 SEK
FA12-70018 till 27 F16/16KylkontrollKonstant skärning i kontroll120/2401 371 SEK
EA30-26132 till 42 F20/20/16KylkontrollKonstant differentiell kontroll24 / 120 / 240 / 2771 024 SEK
GA30-221032 till 61 F20KylkontrollKonstant differentiell kontroll120/2401 058 SEK
FA12-70135 till 41 F16/16KylkontrollKonstant skärning i kontroll120/2401 358 SEK
RANCO -

Kylskåpskontroller, SPST -omkopplare, 16 ampere

Ranco kylkontroller reglerar temperaturen i frysar, vattenkylare och luftkonditioneringsapparater i kommersiella kylapplikationer. De har en strömbrytare för att hantera temperaturfluktuationer och har SPST (single pole single throw) strömbrytare för att justera temperaturinställningar. Välj från ett brett utbud av dessa kalla kontroller, tillgängliga i temperaturer från -12 till 55 grader F.

StilModellKontrollområdeArtikelSpänningPris (ex moms)
AK50Q-1126-001-12 till 15 FFryskontroll120/240285 SEK
AK50Q-1125-0010 till 47 FKyl- / frysreglering120/240287 SEK
BA12-156019 till 38 FKylkontroll120 / 208 / 240V1 329 SEK
AK50Q-1127-00134 till 55 FKylkontroll120/240288 SEK
RANCO -

Temperaturreglage, SPST -omkopplare, NEMA 1 -hölje

Ranco O Series temperaturkontroller är idealiska för uppvärmning, luftkonditionering, ventilation och kommersiella kylsystem. De inkluderar kraftiga, icke-korrosiva, pläterade stålramar och upphöjda skruvterminaler för fullt åtkomliga kablar. De har icke-ledande kåpor med främre fästskruvar och stora lättlästa vågar. Avkänningselementen innefattar kylmedelsladdningar som utvecklar tryck i förhållande till den temperatur som avkänns och manövrerar omkopplaren som är placerad inuti. Dessa universellt monterade, kompakta designkontroller uppfyller NEMA 1-klassade kapslingar för att förhindra oavsiktliga kontakter och damm från att tränga in och har lasersvetsad bälg för längre livslängd. De har dessutom SPST (enpolig enkel kast) eller SPDT (enpolig dubbel kast) omkopplare för att justera temperaturinställningar och finns i extra låga, medelhöga, höga och låga temperaturtyper.

StilModellSpänningByggKontrollområdeBreddFulllastförstärkareArtikelVäxla åtgärdByt typPris (ex moms)
AO10-140924Bälg är lasersvetsad, för längre livslängd, kompakt fodral är förzinkat, pressat stål, har ett NEMA 1 icke-ledande, icke-frätande lock som bibehålls av en fångbar, tillgänglig skruv-15 till 40 F3.5 "24Kyl- / frysregleringStäng vid stigning, automatisk återställningSPST2 175 SEK
AO10-140824Bälg är lasersvetsad, för längre livslängd, kompakt fodral är förzinkat, pressat stål, har ett NEMA 1 icke-ledande, icke-frätande lock som bibehålls av en fångbar, tillgänglig skruv-2 till 38 F3.5 "-Kyl- / frysregleringStäng vid stigning, automatisk återställningSPST1 719 SEK
BO10-1418120Bälg är lasersvetsad, för längre livslängd, kompakt fodral är förzinkat, pressat stål, har ett NEMA 1 icke-ledande, icke-frätande lock som bibehålls av en fångbar, tillgänglig skruv25 till 75 F3.5 "24KylkontrollStäng vid stigning, automatisk återställningSPST1 810 SEK
AO10-1410120Bälg är lasersvetsad, för längre livslängd, kompakt fodral är förzinkat, pressat stål, har ett NEMA 1 icke-ledande, icke-frätande lock som bibehålls av en fångbar, tillgänglig skruv25 till 75 F3.5 "24Kyl- / frysregleringStäng vid stigning, automatisk återställningSPST1 720 SEK
Co10-1419120/240NEMA 1-hölje-35 till 15 F3 13 / 16 "4.6/2.3FryskontrollÖppnar lågtSPST2 027 SEK
Do16-104120/240NEMA 1-hölje0 till 55 F3 13 / 16 "4.6/2.3Kyl- / frysregleringÖppnar högt eller lågtSPDT2 028 SEK
Eo16-263120/240NEMA 1-hölje0 till 55 F3 13 / 16 "4.6/2.3Kyl- / frysregleringÖppnar högt eller lågtSPDT2 046 SEK
Do16-264120/240NEMA 1-hölje0 till 55 F3 13 / 16 "4.6/2.3Kyl- / frysregleringÖppnar högt eller lågtSPDT2 254 SEK
Fo16-111120/240NEMA 1-hölje0 till 55 F3 13 / 16 "4.6/2.3Kyl- / frysregleringÖppnar högt eller lågtSPDT2 037 SEK
Do10-1433120/240NEMA 1-hölje-35 till 15 F3 13 / 16 "4.6/2.3FryskontrollÖppnar lågtSPST2 136 SEK
Go16-601120/240NEMA 1-hölje22.5 till 47.5 F3 13 / 16 "4.6/2.3KylkontrollÖppnar högt eller lågtSPDT2 164 SEK
Ho16-588120/240NEMA 1-hölje-15 till 40 F3 13 / 16 "4.6/2.3FryskontrollÖppnar högt eller lågtSPDT2 136 SEK
Io10-1491120/240NEMA 1-hölje25 till 75 F3 13 / 16 "4.6/2.3KylkontrollÖppnar lågtSPST2 027 SEK
Jo10-1802120/240NEMA 1-hölje25 till 75 F3 13 / 16 "4.6/2.3KylkontrollÖppnar lågtSPST2 136 SEK
Do10-1473120/240NEMA 1-hölje0 till 55 F3 13 / 16 "4.6/2.3Kyl- / frysregleringÖppnar lågtSPST2 027 SEK
Ko10-1010120/240NEMA 1-hölje0 till 55 F3 13 / 16 "4.6/2.3Kyl- / frysregleringÖppnar lågtSPST2 136 SEK
Lo10-1072120/240NEMA 1-hölje-15 till 40 F3 13 / 16 "4.6/2.3FryskontrollÖppnar lågtSPST2 028 SEK
AO10-1416240Bälg är lasersvetsad, för längre livslängd, kompakt fodral är förzinkat, pressat stål, har ett NEMA 1 icke-ledande, icke-frätande lock som bibehålls av en fångbar, tillgänglig skruv0 till 55 F3.5 "24Kyl- / frysregleringStäng vid stigning, automatisk återställningSPST1 772 SEK
RANCO -

Kontrollkylning

ModellArtikelPris (ex moms)
F25-107AD3BEP1 870 SEK
RANCO -

Justerbar kylreglering

ModellArtikelPris (ex moms)
A30-301AD7EXM1 180 SEK
RANCO -

Kontrollera vattenkylaren

ModellArtikelPris (ex moms)
K-3001AD3BEQ834 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?