VICTOR Tillsynsmyndigheter

Filter

VICTOR -

Regulatorcylinder

StilModellMax. InloppstryckBody MaterialVolymkoefficientUtloppsanslutningTotal längdpraktikLeveranstrycksintervallMembranmaterialPris (ex moms)
A0781-14283000 psiMaskinbearbetad mässing0.1141/4 "Swagelok6.5 "Single100 till 1500 psiMässingskolv18 073 SEK
A0781-14453000 psiMaskinbearbetad mässing0.1141/4 "Swagelok6.5 "Single200 till 3000 psiMässingskolv17 927 SEK
A0781-14503000 psiMaskinbearbetad mässing0.1141/4 "Swagelok6.5 "Single200 till 3000 psiMässingskolv17 671 SEK
B0781-52233000 psiSmidd mässing0.2835 / 8-18 RH Kvinna4.5 "Två10 till 200 psiTygförstärkt neopren12 943 SEK
C0781-91343000 psiSmidd mässing0.1091/4 "-37 grader utsvängda6.25 "Single10 till 250 psiNeopren4 346 SEK
D0781-05433000 psiSmidd mässing0.275 / 8-18 RH Kvinna7.25 "Single10 till 200 psiRostfritt stål5 304 SEK
D0781-00433000 psiSmidd mässing0.19 / 16-18 RH Man6.25 "Single5 till 125 psiNeopren3 745 SEK
D0781-00983000 psiSmidd mässing0.19 / 16-18 LH Man6.25 "Single4 till 80 psiNeopren4 115 SEK
D0781-05323000 psiSmidd mässing0.275 / 8-18 LH Kvinna7.25 "Single5 till 125 psiRostfritt stål5 082 SEK
E0781-05833000 psiSmidd mässing0.279 / 16-18 LH Man7.25 "Single2 till 15 psiRostfritt stål5 395 SEK
E0781-05953000 psiSmidd mässing0.279 / 16-18 LH Man7.25 "Single5 till 125 psiRostfritt stål5 881 SEK
A0781-14083000 psiMaskinbearbetad mässing0.1141/4 "Swagelok6.5 "Single50 till 750 psiMässingskolv17 678 SEK
E0781-05893000 psiSmidd mässing0.279 / 16-18 LH Man7.25 "Single2 till 40 psiRostfritt stål5 068 SEK
A0781-14737500 psiMaskinbearbetad mässing0.1141/4 "Swagelok6.5 "Single300 till 4500 psiMässingskolv18 631 SEK
VICTOR -

Regulator

Victor-regulatorer är utformade för att styra och övervaka gasen som tillförs den anslutna svets-, skär- och uppvärmningsutrustningen. Dessa regulatorer är lämpliga för metallbearbetning, allmän tillverkning, industriell och tung tillverkning, konstruktionsstålbearbetning, civil konstruktion och underhålls- och reparationsapplikationer. Victor tryckregulatorer har nickelpläterad mässing / rostfritt stål / smidd mässingskonstruktion för att förhindra att flyktiga gaser skadar / sliter på regulatorenheten. Det säkerställer också slitstyrka mot abrasiva miljöer. Victor-regulatorer är designade för medelstora till tunga applikationer och har integrerade övervakningsmätare i enkel/dubbel stil för att visa det exakta gastrycket i realtid. Dessa mätare har en lättläst urtavla med stora markeringar för att förhindra risker för mätfel. De har fönster i klarglas för användarvänlighet och läsbarhet. Victor regulator delar som skärtips och hand facklor används med dessa gasregulatorer för olika svets-, skär- och uppvärmningsoperationer.

StilModellArtikelMembranmaterialKroppsdia.Body MaterialBensinserviceMätarens leveranstryckInloppsanslutningUtloppsanslutningPris (ex moms)
A0781-0528gas RegulatorRostfritt stål3.5 "Smidd mässingInert200 PSICGA-5805/8 "-18 F RH6 693 SEK
B0781-0085gas RegulatorRostfritt stål2.5 "Smidd mässingAcetylen30 PSICGA-3009/16 "-18 M LH3 414 SEK
B0781-0087gas RegulatorRostfritt stål2.5 "Smidd mässingAcetylen30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH3 462 SEK
B0781-0027gas RegulatorRostfritt stål2.5 "Smidd mässingSyrgas200 PSICGA-5409/16 "-18 M RH3 656 SEK
C0781-0584gas RegulatorRostfritt stål3.5 "Smidd mässingAcetylen30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH6 321 SEK
D0781-9135gas RegulatorNeopren2.5 "Smidd mässingInert400 PSICGA-5801/4 "-37 grader utsvängda4 415 SEK
A0781-0527gas RegulatorRostfritt stål3.5 "Smidd mässingSyrgas200 PSICGA-5409/16 "-18 M RH5 934 SEK
E0781-5230gas RegulatorTygförstärkt neopren4.72 "Smidd mässingAcetylen30 PSICGA-5109 / 16-18 UNF LH11 573 SEK
F0781-5218gas RegulatorTygförstärkt neopren4.72 "Smidd mässingSyrgas200 PSICGA-5409 / 16-18 RH Man11 904 SEK
G4000-0696TillsynsmyndigheterRostfritt stål1.97 "Rostfritt stålFrätande, giftigt150 psiCGA 3301/4 "FNPT19 724 SEK
G4000-0056TillsynsmyndigheterRostfritt stål1.97 "Rostfritt stålFrätande, giftigt30 PSICGA 3301/4 "FNPT19 724 SEK
H4000-5121TillsynsmyndigheterRostfritt stål1.97 "Rostfritt stålFrätande, giftigt150 psiCGA 6601/4 "FNPT26 668 SEK
H4000-5116TillsynsmyndigheterRostfritt stål1.97 "Rostfritt stålFrätande, giftigt30 PSICGA 6601/4 "FNPT26 668 SEK
H4000-0060TillsynsmyndigheterRostfritt stål1.97 "Rostfritt stålFrätande, giftigt150 psiCGA 3301/4 "FNPT25 702 SEK
H4000-0446TillsynsmyndigheterRostfritt stål1.97 "Nickelpläterad mässingVäte, metan200 PSICGA 3501/4 "FNPT11 249 SEK
H4000-0594TillsynsmyndigheterRostfritt stål1.97 "Nickelpläterad mässingVäte, metan30 PSICGA 3501/4 "FNPT11 304 SEK
H4000-0002TillsynsmyndigheterRostfritt stål1.97 "Nickelpläterad mässingKoldioxid200 PSICGA 3201/4 "FNPT11 249 SEK
H4000-9364TillsynsmyndigheterRostfritt stål1.97 "Nickelpläterad mässingInert200 PSICGA 5801/4 "FNPT11 249 SEK
G4000-5131TillsynsmyndigheterRostfritt stål1.97 "Rostfritt stålFrätande, giftigt150 psiCGA 6601/4 "FNPT20 427 SEK
I4000-9739TillsynsmyndigheterRostfritt stål1.97 "Nickelpläterad mässingEj frätande, icke-giftigt150 psi1/4 "FNPT1/4 "FNPT7 249 SEK
G4000-0057TillsynsmyndigheterRostfritt stål1.97 "Rostfritt stålFrätande, giftigt30 PSICGA 6601/4 "FNPT19 724 SEK
I4000-9376TillsynsmyndigheterRostfritt stål1.97 "Nickelpläterad mässingEj frätande, icke-giftigt30 PSI1/4 "FNPT1/4 "FNPT7 237 SEK
G4000-9388TillsynsmyndigheterRostfritt stål1.97 "Nickelpläterad mässingVäte, metan200 PSICGA 3501/4 "FNPT7 786 SEK
G4000-0052TillsynsmyndigheterRostfritt stål1.97 "Nickelpläterad mässingKoldioxid30 PSICGA 3201/4 "FNPT7 570 SEK
G4000-9389TillsynsmyndigheterRostfritt stål1.97 "Nickelpläterad mässingInert200 PSICGA 5801/4 "FNPT7 786 SEK
VICTOR -

Regulatorer

StilModellUtloppsanslutningKroppsdia.Body MaterialpraktikLeveranstrycksintervallMembranmaterialBensinserviceInloppsanslutningPris (ex moms)
A0781-14481 / 4 "-Maskinbearbetad mässingIndividuell200 till 3000 psigMässingskolvArgon, helium, kväveCGA-58017 625 SEK
B0781-36329/16 "-18 M LH3.6 "MässingSingle5 till 125 psiNeoprenPropan, naturgasCGA-510LP4 331 SEK
C0781-36069/16 "-18 M LH3.64 "MässingEnstegs2 till 60 psiRostfritt stålFlytande propanCGA-5106 328 SEK
D0781-36029/16 "-18 M LH3.64 "MässingEnstegs2 till 15 psiRostfritt stålAcetylenCGA-5105 779 SEK
E0781-36039/16 "-18 M LH3.64 "MässingEnstegs2 till 15 psiRostfritt stålAcetylenCGA 3006 005 SEK
F0781-36079/16 "-18 M LH3.64 "MässingEnstegs5 till 150 psiRostfritt stålFlytande propanCGA-5106 260 SEK
G0781-36099/16 "-18 M LH3.64 "MässingEnstegs5 till 150 psiRostfritt stålInertCGA-5806 249 SEK
H0781-36319/16 "-18 M LH3.6 "MässingSingle2 till 40 psiNeoprenPropan, naturgasCGA-510LP4 423 SEK
I0781-36019/16 "-18 M RH3.64 "MässingEnstegs5 till 150 psiRostfritt stålSyrgasCGA-5405 833 SEK
VICTOR -

Flödesmätare 50 Cfh

ModellArtikelPris (ex moms)
1000-0182AE4GZR4 707 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?