CAMCAR Axelskruvar

Filter

CAMCAR -

Axelskruvar

StilModellDrivstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdMin. BrottgränsSkruvhuvud Dia.Ren styrkaAxeldia.AxellängdPris (ex moms)
ADSSB0500100CP-PK251 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "140,000 psi0.750 "18,350 psi1 / 2 "1"1 714 SEK
BDSSB0500125CP-PK251 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "140,000 psi0.750 "18,350 psi1 / 2 "1.25 "1 745 SEK
CDSSB0500200CP-PK251 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "140,000 psi0.750 "18,350 psi1 / 2 "2"1 952 SEK
DDSSB0250038CP-PK251 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "140,000 psi0.375 "4515 psi1 / 4 "3 / 8 "691 SEK
EDSSB0250063CP-PK251 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "140,000 psi0.375 "4515 psi1 / 4 "5 / 8 "708 SEK
FDSSB0380063CP-PK253 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "140,000 psi0.562 "10,280 psi3 / 8 "5 / 8 "942 SEK
GDSSB0380325CP-PK253 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "140,000 psi0.562 "10,280 psi3 / 8 "3.25 "1 695 SEK
HDSSB0310175CP-PK255 / 32 "7 / 16 "7 / 32 "140,0000.438 "71005 / 16 "1.75 "1 009 SEK
IDSSB0310063CP-PK255 / 32 "7 / 16 "7 / 32 "140,000 psi0.438 "7100 psi5 / 16 "5 / 8 "827 SEK
JDSSB0310150CP-PK255 / 32 "7 / 16 "7 / 32 "140,0000.438 "71005 / 16 "1.5 "989 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?