IDEAL Krymprör

Filter

IDEAL -

Mellanväggs krympkeps

StilModellID efter krympningID före krympningLängdVäggtjocklek efter krympningTrådområdePris (ex moms)förp. Antal.
A46-3810.18 "0.55 "1.75 "0.079 "8 till 1 AWG889 SEK 5
B46-3820.31 "0.98 "2.75 "0.091 "2/0 till 500 kcmil1 251 SEK 5
C46-3830.59 "1.38 "3 5 / 16 "0.118 "500 till 1500 kcmil1 506 SEK 5
D46-3841.38 "2.95 "5.125 "0.177 "2000 till 2500 kcmil1 983 SEK 5
IDEAL -

Krympslang för kraftig vägg

StilModellID efter krympningID före krympningLängdVäggtjocklek efter krympningTrådområdePris (ex moms)förp. Antal.
A46-3430.15 "0.4 "6"0.06 "12 till 6 AWG1 573 SEK 10
B46-3460.15 "0.4 "4ft.0.06 "12 till 6 AWG3 445 SEK 5
C46-3500.24 "0.75 "4ft.0.09 "8 till 1/0 AWG3 673 SEK 5
D46-3480.24 "0.75 "9"0.09 "8 till 1/0 AWG1 049 SEK 5
E46-3470.24 "0.75 "6"0.09 "8 till 1/0 AWG1 020 SEK 5
F46-3510.35 "1.1 "6"0.12 "2 till 4/0 AWG1 140 SEK 5
G46-3540.35 "1.1 "4ft.0.12 "2 till 4/0 AWG4 549 SEK 5
H46-3520.35 "1.1 "9"0.12 "2 till 4/0 AWG1 090 SEK 5
I46-3570.47 "1.5 "12 "0.16 "3/0 till 400 kcmil3 938 SEK 10
J46-3560.47 "1.5 "9"0.16 "3/0 till 400 kcmil1 681 SEK 5
K46-3580.47 "1.5 "4ft.0.16 "3/0 till 400 kcmil6 447 SEK 5
L46-3710.63 "2"18 "0.16 "250 till 750 kcmil2 803 SEK 4
M46-3720.63 "2"4ft.0.16 "250 till 750 kcmil2 813 SEK 2
N46-3690.63 "2"9"0.16 "250 till 750 kcmil2 419 SEK 5
IDEAL -

Tunn vägg krympslang

StilModellTrådområdeID efter krympningID före krympningLängdMax. SpänningTemp. RäckviddVäggtjocklek efter krympningBreddPris (ex moms)förp. Antal.
A46-3272 - 250 MCM0.374 "0.807 "200ft.600-67 till 257 F0.027 "3 / 4 "10 853 SEK 1
B46-3252 till 250 kcmil0.374 "0.807 "6"600V-55 grader till 125 grader F.0.027 "-272 SEK 5
C46-6092 till 250 kcmil0.374 "0.807 "4ft.600V-55 grader till 125 grader F.0.027 "-2 672 SEK 5
D46-3302/0 - 500 MCM0.5 "1.043 "100ft.600-67 till 257 F0.031 "1"7 538 SEK 1
E46-6102/0 till 500 kcmil0.5 "1.043 "4ft.600V-55 grader till 125 grader F.0.031 "-3 670 SEK 5
F46-3282/0 till 500 kcmil0.5 "1.043 "6"600V-55 grader till 125 grader F.0.031 "-297 SEK 5
G46-6084 till 1 AWG0.252 "0.539 "4ft.600V-55 grader till 125 grader F.0.026 "-2 121 SEK 5
H46-3224 till 1 AWG0.252 "0.539 "6"600V-55 grader till 125 grader F.0.026 "-192 SEK 5
I46-3198 till 4 AWG0.185 "0.421 "6"600V-55 grader till 125 grader F.0.022 "-304 SEK 10
J46-6078 till 4 AWG0.185 "0.421 "4ft.600V-55 grader till 125 grader F.0.022 "-2 104 SEK 5
K46-60610 till 6 AWG0.157 "0.346 "4ft.600V-55 grader till 125 grader F.0.022 "-1 958 SEK 5
L46-31614 till 8 AWG0.126 "0.268 "6"600V-55 grader till 125 grader F.0.022 "-277 SEK 10
M46-60514 till 8 AWG0.126 "0.268 "4ft.600V-55 grader till 125 grader F.0.022 "-1 974 SEK 5
N46-60214 till 12 AWG0.047 "0.122 "4ft.600V-55 grader till 125 grader F.0.017 "-1 903 SEK 5
O46-60116 AWG0.031 "0.079 "4ft.600V-55 grader till 125 grader F.0.014 "-1 691 SEK 5
P46-60420 till 14 AWG0.094 "0.205 "4ft.600V-55 grader till 125 grader F.0.02 "-1 826 SEK 5
Q46-31320 till 14 AWG0.094 "0.205 "6"600V-55 grader till 125 grader F.0.02 "-256 SEK 10
R46-60324 till 20 AWG0.063 "0.146 "6"600V-55 grader till 125 grader F.0.017 "-1 869 SEK 5
S46-31024 till 20 AWG0.063 "0.146 "4ft.600V-55 grader till 125 grader F.0.017 "-407 SEK 20
IDEAL -

Underjordisk skarvsats 2-8 Awg

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
46-405AB8AHW174 SEK
1

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?