APPROVED VENDOR Specialhjul

Filter

APPROVED VENDOR -

V-Groove styv hjul

StilModellUtvändigt bultavståndCaster Load Rating RangeHjulmaterialTotala höjdenPlate StorlekplattypErsättningshjulHjulfärgPris (ex moms)
A1NWB33 "x 3-5 / 8"300 till 999 pundGjutjärn5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB8Svart484 SEK
B1NWC33 "x 3-5 / 8"300 till 999 pundGjutjärn5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWF9Svart375 SEK
B1NWC53 "x 3-5 / 8"300 till 999 pundGjutjärn6.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG1Svart655 SEK
B1NWC73 "x 3-5 / 8"1000 till 2999 pundGjutjärn7.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB9Svart616 SEK
C1NWC93 "x 3-5 / 8"300 till 999 pundpolyuretan5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG2Red560 SEK
D1NWD63-3/8" x 5-1/4"300 till 999 pundGjutjärn5.625 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWF9Svart602 SEK
D1NWE13-3/8" x 5-1/4"1000 till 2999 pundGjutjärn7.5 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWB9Svart580 SEK
E1NWE33-3/8" x 5-1/4"1000 till 2999 pundGjutjärn7.5 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWC1Svart869 SEK
E1NWE53-3/8" x 5-1/4"1000 till 2999 pundGjutjärn10 5 / 16 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWG5Svart2 026 SEK
A1NWB54-1/8" x 4-1/2"1000 till 2999 pundGjutjärn7.5 "5 "x 5-1 / 2"D1NWB9Svart818 SEK
F1NWE74-1/8" x 6-1/8"1000 till 2999 pundGjutjärn8"5-1/4" x 7-1/4"A1NWC1Svart1 041 SEK
APPROVED VENDOR -

V-groove svängbart hjul

StilModellErsättningshjulCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndHjuldiameterHjulbreddLadda betygMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndPris (ex moms)
A1NWB21NWB8300 till 999 pund2-5 / 8 "x 3"4"1.5 "800 lb.3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"614 SEK
B1NWC61NWB91000 till 2999 pund2-5 / 8 "x 3"6"2"1000 lb.3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"872 SEK
B1NWC21NWF9300 till 999 pund2-5 / 8 "x 3"4"2"800 lb.3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"211 SEK
C1NWD51NWF9300 till 999 pund2-7/16" x 4-15/16"4"2"800 lb.1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"629 SEK
APPROVED VENDOR -

Nivelleringshjul 551 lb 2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
24WK16AB7ZWJ1 284 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?