IMPERIAL Slangböjare

Filter

Imperial-rörbockare används för att böja metallrör av koppar, aluminium eller stål i VVS-, VVS- och bilapplikationer. Dessa manuella rörbockare är vanligtvis lämpliga för små,...Läs mer
IMPERIAL -

Rör- och rörbockare, trippelhuvuddesign, spakhandtag

Imperialtypsrörböjare som används för att göra släta och täta radieböjningar i mjuka metaller som aluminium-, koppar- och tunnväggiga stålrör. Dessa enheter är gjorda av robust, gjutet aluminiummaterial med en tredubbel design, vilket möjliggör 180 graders böjning i snabb rörelse. De har också kalibrerade markeringar för att göra exakta vänster-, höger- och förskjutningsböjningar. Välj från en uppsättning av dessa rörböjare, tillgängliga i spak- och trippelspårade typer. Raptor Supplies erbjuder också Imperial rörskärare med flerskurna rillade valsar och PVC-handtag.

StilModellTypPris (ex moms)
A370-FHSpak987 SEK
B368-FHTrippel räfflad597 SEK
IMPERIAL -

Spak Bender

StilModellByggHantera typArtikelTotal längdPris (ex moms)
A364-FHA-12Gjuten och smidd aluminiumHalkfritt greppSpak Bender32.25 "3 738 SEK
A364-FHA-10Gjuten och smidd aluminiumHalkfritt greppSpak Bender29 "3 005 SEK
B364-FHA-08StålSpak typröret Bender18.52 282 SEK
B364-FHA-06StålSpak typröret Bender13.51 299 SEK
IMPERIAL -

Slangböjare

Kejserliga rörböjare används för att skapa släta, täta radieböjningar i mjuka koppar- och aluminiumslangar, upp till 180 grader. Dessa rörböjar har ett vridbart handtag som kan placeras om mitt i en böj för mindre manuell ansträngning och bättre kontroll. De kommer med kalibrerade vinkelmarkeringar, från 0 till 180 grader, för att indikera böjningsvinkeln. Välj bland ett brett utbud av dessa rörböjare i längder från 10 till 19 tum Raptor Supplies.

StilModellTotal längdPris (ex moms)
A364-FHB-0410 "1 203 SEK
A364-FHB-0510 "1 396 SEK
A364-FHB-0614 "1 391 SEK
A364-FHB-0819 "1 995 SEK
IMPERIAL -

Trippelhuvudbockare, upp till 180 graders böjning, fast rörkrok

ModellArtikelPris (ex moms)
470-FHCAD3BRG945 SEK

Vanliga frågor

Hur säkerställer man exakta böjar med dessa Imperial-rörböjare?

Imperial tubbockare ska användas med rätt inställningar och slangarna ska klämmas fast ordentligt samtidigt som de justeras in i bockaren. För noggrannhet kan användare använda en gradskiva eller vinkelsökare för att mäta vinkeln på böjningen efter operationen.

Vilka är faktorerna att tänka på innan du använder dessa Imperial-rörböjare?

  • Bestäm slangens diameter, väggtjocklek och material.
  • Bestäm kraften som krävs för att göra en böj.
  • Användare ska alltid använda skyddsutrustning när de arbetar med metallrör.

Hur underhåller man dessa Imperial tubing benders?

Dessa Imperial rörbockare bör hållas rena och smorda för att fungera smidigt och förlänga deras livslängd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?