DAYTON Fläktar från hela huset

Filter

DAYTON -

Hela husets fläktar, 2 hastigheter, takmonterade, 24 tums blad

Dayton -fläktar för hela huset är monterade i taket för att suga ut varm och fuktig luft och leverera kall luft till ventilerande utrymmen i kommersiella och industriella applikationer. De har galvaniserad stålkonstruktion med 3/4 stålbladiga propellrar för korrosionsbeständighet och hållbarhet. De har antingen remdrivna motorer som erbjuder större flexibilitet när det gäller varvtal varvid motorn inte är i direkt kontakt med fläktens rörliga delar eller direktdrivna motorer som är direkt anslutna till fläkten genom axlar eller axlar för att öka energieffektiviteten. Välj från ett brett utbud av dessa fläktar, tillgängliga i uteffekter på 1/4 och 1/3 hk.

StilModellAntal BladesAmpsBearing TypeTypWattCFM högFläkt RPMHöjdPris (ex moms)
A3EA132.0/1.5SleeveDirektdrift220/1704700840/6259"8 478 SEK
B2EAX546.7/4.6BollBältesdrift335/2105600560/37015 "9 396 SEK
DAYTON -

Hela huset fläktar, 2 hastigheter, takmonterade

Dayton fläktar för hela huset är monterade i taket för att dra ut varm och fuktig luft och leverera kall luft för att ventilera utrymmen i kommersiella och industriella applikationer. De har pulverlackerat stål/galvaniserat stålkonstruktion med 3/4 stålbladiga propellrar för korrosionsbeständighet och hållbarhet. De har antingen remdrivna motorer som erbjuder större flexibilitet vad gäller varvtal eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar eller direktdrivna motorer som är direkt anslutna till fläkten genom axlar eller axlar för att öka energieffektiviteten. Välj från ett brett utbud av dessa fläktar, tillgängliga i bladdiametrar på 30 och 36 tum.

StilModellHusets materialAmpsBearing TypeHPmotortypAntal BladesPropeller Dia.TypPris (ex moms)
A3EA2Galvaniserat stål2.3/1.6Sleeve1/4Permanent delad kondensator330 "Direktdrift8 953 SEK
B1LXN7Pulverlackerat stål6.7/4.7Boll1/3Delad fas430 "Bältesdrift11 952 SEK
B1LXN8Pulverlackerat stål8.2/6.4Boll1/2Delad fas436 "Bältesdrift12 200 SEK
DAYTON -

Hela huset fläkt 42 tum 115 volt

ModellArtikelPris (ex moms)
2EAX4AB9NFN13 267 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?