Wrot and Cast Copper Tube Fittings

Filter

StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A604 3317 psi @ 100 grader F.3-1 / 8 "x 3"3"3"1 203 SEK
A604 21 / 2336 psi @ 100 grader F.2-5/8" x 2-1/2"2.5 "2.5 "1 032 SEK
A604 1 1 / 2408 psi @ 100 grader F.1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "216 SEK
A604 11 / 4439 psi @ 100 grader F.1-3/8" x 1-1/4"1.25 "1.25 "281 SEK
A604 1494 psi @ 100 grader F.1-1 / 8 "x 1"1"1"119 SEK
A604 3 / 4582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "69 SEK
A604 1 / 2722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "29 SEK
A604 3 / 8779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "3 / 8 "72 SEK
A604 1 / 4912 psi @ 100 grader F.3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "1 / 4 "132 SEK
MUELLER STREAMLINE -

Armbåge, 90 grader

StilModellAnslutningstypArtikelPris (ex moms)
AEn 03706NLCFlänsad handfatarmbåge, 90 grader267 SEK
BEn 03038NLC x FPTHögt öra, armbåge, 90 grader231 SEK
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A607LT 21/2336 psi @ 100 grader F.2.625 "2.5 "1 015 SEK
A607LT 1/2722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "77 SEK
NIBCO -

611-serien, utslagsplats

StilModellAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A611C X C X C336 psi @ 100 grader F.2.625 "2.5 "746 SEK
B611 5 / 8C X C X C505 psi @ 200 grader F.3 / 4 "5 / 8 "129 SEK
B611 3 / 16C X C X C729 psi @ 200 grader F.5 / 16 "3 / 16 "98 SEK
A611 3C X C X C317 psi @ 100 grader F.3.125 "3"1 809 SEK
C611R 3x3x21/2C X C X C317 psi @ 100 grader F.3-1/8" x 3-1/8" x 2-5/8"3 "x 3" x 2-1 / 2 "1 021 SEK
A611 4C X C X C293 psi @ 100 grader F.4.125 "4"2 761 SEK
B611 5 / 16C X C X C623 psi @ 200 grader F.7 / 16 "5 / 16 "85 SEK
B611 2C X C X C291 psi @ 200 grader F.2.125 "2"505 SEK
B611 7 / 8C X C X C395 psi @ 200 grader F.1"7 / 8 "317 SEK
D6112 1 / 2C x FTG x C577 psi @ 200 grader F.5/8 "x 1/2" x 5/8 "1 / 2 "79 SEK
D6112 3 / 4C x FTG x C466 psi @ 200 grader F.7 / 8 "3 / 4 "119 SEK
NIBCO -

Dwv test Tee gjuten brons 2 x 2 tum 2-1/8

ModellArtikelPris (ex moms)
814 2AC6WKU963 SEK
NIBCO -

Dwv P-fälla med ren utgjuten brons

ModellArtikelPris (ex moms)
884 11/2AC6WKZ1 035 SEK
NIBCO -

Dwv 90 armbåge Long Radius Wrot koppar

ModellArtikelPris (ex moms)
907LT 11/2AC8FLL347 SEK
NIBCO -

Venturi Wrot Copper Ftg 3/4 tum 7/8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
621 3/4AC8FTV70 SEK
NIBCO -

Minskande hanadapter C x Mnpt 3/4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
704R-LF 3/4X11/4AD3MMF519 SEK
NIBCO -

Reducerande kors Lågt blygjutet brons

ModellArtikelPris (ex moms)
735-LF 1/2AD3MPK258 SEK
MUELLER INDUSTRIES -

Koppar till röradapter Gjuten mässing 2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
A 07094AE6PEF389 SEK
MUELLER INDUSTRIES -

Löd till röradapter Skrotkoppar

ModellArtikelPris (ex moms)
W 01563AE6PER271 SEK
MUELLER INDUSTRIES -

Dwv Street Elbow 45 Wrot Copper C x C

ModellArtikelPris (ex moms)
W 07431AE6PFV163 SEK
GRAINGER -

Drop Ear Armbågsmidd mässing FIP x SOLV

ModellArtikelPris (ex moms)
440-030NLAH2ZHU106 SEK
ZURN -

Vridmoment Set med djup kroppsfläns

ModellArtikelPris (ex moms)
CF2984-CI4CV8NEC211 SEK
NIBCO -

Dwv spoladapter gjuten brons C x Mnpt

ModellArtikelPris (ex moms)
802C 11/2AC6WKG375 SEK
NIBCO -

Lång radie reducerande armbåge 90 C x C

ModellArtikelPris (ex moms)
607LTR 1/2x1/4AB3WHK155 SEK
APPROVED VENDOR -

Spoladapter 1/2 tum C x Mnpt

ModellArtikelPris (ex moms)
24W566AB7ZMZ34 SEK
APPROVED VENDOR -

Släpparmbåge 90 3/4 x 1/2 tum C x Fnpt

ModellArtikelPris (ex moms)
24W593AB7ZNQ140 SEK
NIBCO -

Hanger Strap, Wrot Copper

ModellArtikelPris (ex moms)
9210500BU4PWH1 097 SEK
Se detaljer
NIBCO -

Stub-Out With Low Heel Inlet, 1/2 x 8 Inch Size

ModellArtikelPris (ex moms)
9194550BU4NAY93 SEK
Se detaljer
1...91011

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?