Midspan kraftinjektorer är strömförsörjningsutrustningen som använder Power-over-Ethernet-teknik (PoE) för att leverera ström och överföra data (text, ljud och video) till PoE-enheter direkt och till icke-PoE-enheter via en separat adapter. Altronix NetWay1E enkelportsinjektor är en förbättrad midspan-effektinjektor som ger ström upp till 85W för LTPoE++ 70W, 52.7W och 38.7W kompatibla enheter. Den är också helt kompatibel med PoE (15W) och PoE+ (30W)-drivna enheter. Denna injektor stöder enheter som kräver upp till 70W effekt på ett maximalt avstånd på 100 meter. NetWay1E får sin strömförsörjning genom en IEC 320-kontakt (placerad på baksidan av enheten), med en spänning på 115VAC vid 1.5A ström. Dess RJ45-port överför data över 4-par CAT5e eller högre strukturerad kabel med 10/100/1000 BaseT-hastighet. Den här enheten skickar data över en ethernet-/datakabel som redan finns på plats, istället för att installera ytterligare eluttag för var och en av enheterna, vilket minskar extra ledningar. Den installeras på en vägg eller hylla för användning i inomhusutrymmen. Denna injektor kommer med många säkerhetsfunktioner som kortslutnings- och överbelastningsskydd, manuell avstängning av PoE, automatisk upptäckt och skydd av äldre kameror/enheter som inte är PoE och LED-indikatorer för port-, PoE- och IP-länkstatus.Raptor Supplies levererar också Altronix Netway1EV midspan effektinjektor med liknande specifikationer som Altronix NetWay1E enkelportsinjektor och ingångsspänning på 230VAC vid 0.8A ström.
Användningsområden:
Altronix NetWay1E kan anslutas till drivna enheter som PoE-kameror, fasta IP-kameror, VoIP-telefoner, trådlösa åtkomstpunkter, säkerhetskameror och nätverksanslutna ljudenheter i kontor, kommersiella byggnader och industriutrymmen.
Funktioner:
- Altronix NetWay1E enportsinjektor drivs med en jordad nätkabel för att leverera 115VAC (60Hz, 1.5A) ingångseffekt.
- Den har en RJ45-port som ger ström och överför data till enheter via en 4-par CAT5e eller högre strukturerad kabel med 10/100/1000 BaseT hastighet.
- Denna IEEE 802.3af (15W) & IEEE 802.3at (30W) kompatibla port stöder LTPoE++-enheter som kräver ström upp till 70W på ett maximalt avstånd av 100 m.
- Denna kraftinjektor är utrustad med olika säkerhetsfunktioner, såsom kortslutnings- och överbelastningsskydd, PoE manuell avstängning och automatisk upptäckt och skydd av äldre kameror/enheter som inte är PoE.
- Den är utrustad med LED-indikatorer i olika färger, såsom röd för port- och PoE-status och gul och grön för IP-länkstatus.
- Denna midspan-injektor kan användas på höjder från -304.8 till 609.6 meter.
- Den fungerar vid temperaturer från -20 till 49 grader C (vid 85W effekt) och -20 till 55 grader C (vid 55W effekt).
Kompatibla tillbehör:
- Altronix CAT5e-kablar används av Altronix NetWay1E midspan-injektor för att överföra ström och data (ljud, bild och text) till strömförsedda enheter.
Standarder och godkännanden:
- Altronix NetWay1E midspan power-injektor är CE-märkt (European Conformity) och UL & cUL-listad för att garantera användarsäkerhet och överlägsen prestanda hos enheten.
Installation:
- Altronix NetWay1E injektor är säkert monterad på en vägg med hjälp av monteringsfästen eller helt enkelt placerad på en hylla för användning i inomhusutrymmen.
- IEC 320-kontakten på NetWay1E-injektorn är ansluten till en 115VAC (60Hz, 1.5A) ingångsströmkälla med hjälp av en jordad nätsladd och ett pålitligt jordat uttag. Enhetens strömförsörjning bör inte anslutas till ett uttag som styrs av en strömbrytare.
- Två strukturerade kablar används för att länka [IN]-porten till en UL-listad Ethernet-switch eller en videoserver och [OUT]-porten till en strömförsörjd enhet.
- Port-, PoE- och IP-länkstatuslampor tänds för att indikera normal drift och säker anslutning.
- Spänning i intervallet 12 till 24VAC eller 5 till 24VDC läggs manuellt på den [PoE Shutdown]-märkta ingångsterminalen för att stoppa uteffekten från effektinjektorn.
- NetWay1E-enheten börjar leverera ström normalt till strömförsedda enheter när den pålagda spänningen tas bort från avstängningsterminalen.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan vi ansluta någon strömförsörjd enhet till Netway1E ströminjektor?
S. Altronix Netway1E är kompatibel med PoE-, PoE+- och LTPoE++-kompatibla enheter som kräver strömförsörjning upp till 70W på ett maximalt avstånd av 100 meter.
F. Hur lång tid tar det för Netway1E-ströminjektorn att återgå till normal drift från PoE-avstängningsläget?
A. Det tar cirka 4 sekunder att återgå till normal drift efter att PoE-avstängningsläget har avaktiverats.
F. Vilken typ av strömförsörjning krävs i Netway1E?
A. Det rekommenderas att använda en jordad nätsladd och ett pålitligt jordat uttag för att leverera 115VAC ingångseffekt vid 1.5A ström.
F. Vad är en midspan power injector?
S. Midspan-ströminjektorer är PoE-enheter som ansluter en icke-PoE-kompatibel switch eller dataserver med en PoE-kapabel enhet (som en IP-kamera). Dessa injektorer lägger till (eller injicerar) ström till en Ethernet- eller datakabel för att driva PoE-enheter utan att ansluta varje enhet med en separat strömförsörjning.
F. Hur långt kan kraftinjektorer arbeta?
S. En midspan-injektor kan överföra både ström och data till drivna enheter på ett maximalt avstånd av 100 meter.
F. Vilka är fördelarna med midspan power-injektorer?
S. Midspan power-injektorer levererar kraft och data till drivna enheter med större tillförlitlighet, snabbare överföringshastighet och bättre säkerhet jämfört med WiFi-aktiverade kameror. Dessa injektorer minskar också kablarna som är förknippade med direktdrivna enheter.