Altronix NetWay1EV Hi-PoE midspan powerinjektor är designad för att ansluta en nätverkskamera, IP-telefoner och en trådlös åtkomstpunkt till en nätverksswitch. Denna midspan power-injektor hjälper det befintliga nätverket att stödja PoE och erbjuda automatisk upptäckt och skydd av äldre icke-PoE-kameror eller edge-enheter. Denna enportsinjektor är en förbättrad midspan-effektinjektor som ger ström upp till 85W för LTPoE++ 70W, 52.7W och 38.7W kompatibla enheter. Den är också helt kompatibel med PoE (15W) och PoE+ (30W)-drivna enheter. Altronix NetWay1EV Hi-PoE midspan-ströminjektor får sin strömförsörjning via en IEC 320-kontakt (placerad på baksidan av enheten) som kommer med en spänning på 115VAC vid 1.5A ström. Den har en RJ45-port som överför data över 4 par CAT5e eller högre strukturerade kablar med en hastighet på 10/100/1000 BaseT. Altronix NetWay1EV midspan power-injektor innehåller många säkerhetsfunktioner, såsom kortslutnings- och överbelastningsskydd, PoE manuell avstängning, automatisk identifiering och skydd av äldre kameror/enheter som inte är PoE, och LED-indikatorer för port-, PoE- och IP-länkstatus. Den här enheten skickar data över en ethernet-/datakabel som redan finns på plats, istället för att installera ytterligare eluttag för var och en av enheterna, vilket minskar extra ledningar. Den kan installeras på en vägg eller hylla för användning i inomhusutrymmen.
Användningsområden:
Altronix NetWay1EV Hi-PoE (Power over Ethernet) midspan-injektor kan anslutas till drivna enheter som PoE-kameror, fasta IP-kameror, VoIP-telefoner, trådlösa åtkomstpunkter, säkerhetskameror och nätverksanslutna ljudenheter för att utöka nätverkslänkavståndet i kontor, kommersiella byggnader och industriutrymmen.
Funktioner:
- Altronix NetWay1EV Hi-PoE (Power over Ethernet) midspan-injektor är idealisk för dataöverföring med 10/100/1000 Mbps hastigheter med hjälp av CAT5e eller högre kablar, vilket ger brusreducering och signalstörningar.
- Den ger helt kompatibel och bakåtkompatibilitet med befintliga enheter med ström, såsom PoE (15W) respektive PoE+ (30W).
- Denna NetWay1EV Hi-PoE (Power over Ethernet) injektor stöder även LTPoE++ specificerade 70W, 52.7W och 38.7W PD-kompatibla enheter, vilket eliminerar behovet av att installera elektrisk infrastruktur.
- Den erbjuder inbyggt kortslutnings- och överbelastningsskydd genom att använda en lågspänningsingång klassad till 230VAC.
- Altronix NetWay1EV Hi-PoE (Power over Ethernet) injektor har en inbyggd PoE och Power LED-indikator för att övervaka korrekt driftprocedur.
- Den fungerar vid temperaturer från -20 till 49 grader C (vid 85W effekt) och -20 till 55 grader C (vid 55W effekt).
- Denna midspan-injektor kan användas på höjder från -304.8 till 609.6 meter (-1000 till 2000 fot).
- IEEE 802.3af -kompatibel NetWay1 PoE midspan kraftinjektor finns också tillgängligt för att leverera upp till 15W säker ström över Ethernet till varje driven enhet i inomhusanläggningar.
Kompatibla tillbehör:
- 4-par CAT5e eller högre strukturerad kabel kan användas med Altronix NetWay1EV midspan injektor för att överföra ström och data (ljud, bild och text) till strömförsedda enheter.
Standarder och godkännanden:
- Altronix NetWay1EV midspan kraftinjektor är CE (European Conformity)-kompatibel och UL & cUL-listad för att säkerställa användarsäkerhet och förbättrad prestanda hos enheten.
Installation:
- Altronix NetWay1EV midspan injektor kan placeras eller monteras på önskad plats.
- Den levereras med en jordad nätkabel som kan anslutas till enhetens IEC 320-kontakt. Anslut enheten till ett jordat uttag. (Obs: Användaren bör se till att summan av de individuella märkskyltarnas märkvärden inte överstiger matningskretsens märkvärden vid användning av flera enheter. Anslut inte till ett uttag som styrs av en strömbrytare.)
- Anslut sedan en strukturerad kabel från UL-listad Ethernet-switch eller videoserver till RJ45-uttaget märkt [IN] och från PoE-enheten till RJ45-uttaget märkt [OUT] på enheten.
- PoE ON LED kommer att tändas, vilket indikerar att PoE-enheten är påslagen.
- Spänning i intervallet 12 till 24VAC eller 5 till 24VDC läggs manuellt på den [PoE Shutdown]-märkta ingångsterminalen för att stoppa uteffekten från effektinjektorn.
- NetWay1EV-enheten börjar leverera ström normalt till strömförsedda enheter när den pålagda spänningen har tagits bort från avstängningsterminalen.
(Obs: Återgång till normal drift från avstängning kan ta cirka 4 sekunder. När PoE-strömmen tas bort kan enheter fortfarande visa datasignaler på linjeparen i den strukturerade kabeln)
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar PoE midspan-injektorn?
S. Med hjälp av PoE-injektorer överför användaren data och ström genom ethernetkabeln mellan injektorn och IP-kameran samtidigt. Data överförs från switchen till injektorn och matas därigenom till IP-kameran via Ethernet-kabeln.
F. Vilka är fördelarna med midspan power-injektorer?
S. Midspan power-injektorer levererar kraft och data till drivna enheter med överlägsen tillförlitlighet, snabbare överföringshastigheter och bättre säkerhet jämfört med WiFi-aktiverade kameror. Dessa injektorer minskar också ledningsdragningen i samband med direktdrivna enheter.
F. Kan vi driva en nätverksswitch med PoE?
S. Power over Ethernet (PoE) passerar genom switchar som kan fungera åt båda hållen, som en Powered Device (PD) och en Power Sourcing Equipment (PSE). Detta innebär att switchen kan drivas av PoE samtidigt som den ger ström.