Altronix NetWay1X enkelport mittspann PoE / PoE+ kraftinjektor levererar PoE upp till 30W effekt per port och överför text, ljud och bilddata med hastigheter upp till 10 Mbps, till PoE-kompatibla enheter som IP-kameror, trådlösa åtkomstpunkter, VoIP-telefoner och andra höga driva nätverksenheter som är placerade på ett avstånd upp till 100 meter från injektorn. Den har en standard nätverkskabel (CAT5e eller över) för att leverera både ström och data med starka och snabba anslutningar. Denna NetWay1X PoE-injektor erbjuder också skydd och automatisk detektering av äldre enheter än PoE-enheter genom att använda 24VDC / VAC ingångsspänningsanslutning vid 1.5A ström för att garantera maximal säkerhet för utrustningen. Den är utrustad med PoE-status-LED för att indikera normal drift i realtid och PoE manuell avstängning för att återställa kameror och/eller kantenheter. Altronix PoE-injektor kan arbeta vid temperaturer från 32 grader till 113 grader Fahrenheit. Den fungerar på en maximal höjd av 3048 meter i icke-kondenserande luftfuktighet på upp till 85 procent.
Användningsområden:
Altronix NetWay1X enkelports midspan-injektor kan anslutas till både PoE- och icke-PoE-enheter som PoE-kameror, IP-kameror, VoIP-telefoner, trådlösa åtkomstpunkter och andra högeffektsnätverksenheter.
Funktioner:
- Altronix NetWay1X enkelport mittspann PoE-injektor är lämplig för att ge PoE/POE+ upp till 30W effekt per port.
- Denna injektor kräver 24VDC / VAC ingångseffekt.
- Den är designad för att överföra data (text, video och ljud) med hastigheter upp till 10 Mbps till PoE-kompatibla enheter såsom säkerhetskameror, enheter, trådlösa åtkomstpunkter och VoIP-telefoner, inom ett avstånd av 100 meter.
- Denna PoE-injektor är utrustad med säkerhetsfunktioner för att möjliggöra kortslutningsskydd och automatisk detektering av äldre kameror/enheter från icke-PoE-kameror genom att använda lågspänningsanslutning, vilket garanterar största möjliga säkerhet för utrustningen.
- Den är utrustad med en standard nätverkskabel (CAT5e eller högre) för att leverera både kraft och data med starka och snabba anslutningar.
- Den levereras med PoE-läge och ström-LED-indikatorer för enkel övervakning av den faktiska tiden för PoE-strömförbrukning för de anslutna strömförsörjda enheterna.
- CE-godkänd, UL-listad och IEEE 802.3 (at/af)-kompatibel port kan leverera en maximal effekt på 15W (802.3 at) och 30W (802.3 af), och presterar på höjder upp till 3048 meter i icke-kondenserande luftfuktighet som sträcker sig upp till 85 per cent.
- Altronix PoE-injektor kan arbeta vid temperaturer från 32 grader till 113 grader Fahrenheit.
Kompatibla tillbehör:
- Altronix CAT5e: Dessa Altronix-kablar är designade för varumärkets NetWay1X PoE-injektor för att överföra data (ljud, bild och text) med starka, höghastighetsanslutningar.
- Altronix inomhus NetWay1 midspan injektor erbjuder tillförlitlig Ethernet-kraft (PoE) och utökar dataräckvidden med ytterligare 100 m, för att få en maximal räckvidd på 600 m med flera repeatrar.
Standarder och godkännanden:
- Altronix NetWay1X PoE-injektor uppfyller internationella standarder eftersom den är UL-listad (Information Technology Equipment) och CE-godkänd (European Conformity).
Installation:
- Montera NetWay1X-injektorn säkert på en vägg i monteringshålet med hjälp av ett fäste och/eller väggankare.
- Anslut till en UL-listad klass 2 eller LPS (begränsad strömförsörjning) åtkomstkontrollenhet för matning av ingångsström i UL60950-1-applikationer.
- Länk 12VDC / 16VDC till terminaler med 22 - 16AWG tråd.
- Fäst den strukturerade kabeln från [IN]-porten till en UL-listad Ethernet-switch eller videoserver.
- Anslut en annan strukturerad kabel från [OUT]-porten till PoE-enheten.
- Portstatus-LED tänds vid normal drift och säkrade anslutningar.
- För att initiera PoE-avstängning, applicera manuellt spänning i området 12 till 24VAC eller 5 till 24VDC till de [PoE Shutdown]-markerade ingångsterminalerna på kraftinjektorerna.
- NetWay1X-enheten börjar leverera ström normalt till PoE-kompatibla enheter när den pålagda spänningen tas bort från avstängningsterminalerna.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Kan vi ansluta vilken PoE -enhet som helst till Netway1 -effektinjektorn?
S. Altronix Netway1 är kompatibel med PoE-enheter som kräver strömförsörjning upp till 30W.
F. Hur lång tid tar det att återgå till normal drift från PoE -avstängningsläge?
A. Det tar cirka 4 sekunder att återgå till normal drift efter PoE -avstängning.
F. Vad är en midspan power injector?
S. Midspan-ströminjektorer är PoE-enheter som ansluter en switch eller dataserver som inte kan PoE med en PoE-kapabel enhet (som VoIP-telefoner eller IP-kameror). Med andra ord, dessa injektorer lägger till (eller injicerar) ström till en Ethernet- eller datakabel för att driva PoE-enheter, utan att ansluta varje enhet med en separat strömförsörjning.
Hur fungerar PoE-injektorn?
S. Datan går från PoE-kapabla switchar till injektorer, som matar dem till IP-kameror över 2 par ledningar.