Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR ZA0249-SS32 Standoff Cap Rund 18-8 3/4 X 7/16, 2PK | AE3ARP 5AGV5

APPROVED VENDOR ZA0249-SS32 Standoff Cap Rund 18-8 3/4 X 7/16, 2PK

Finns i lager
Artikel: AE3ARP Modell: ZA0249-SS32Korsreferens: 5AGV5
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
702SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund avstängningskeps
FärgSilver
Dia. Tolerans+ 0.000 / -0.025 "
Diameter3 / 4 "
FinishBrite US32
Höjd7 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
Draghållfasthet80,000 psi
TypPanel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Höjdstolerans (+/- 0.010 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0249-SS32 Standoff Cap Rund 18-8 3/4 X 7/16, 2PK
702SEK /packa