Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY KS27 Connector Split Bolt Cu / cu 1 Stranded | AB6QUM 22A940

BURNDY KS27 Anslutning Split Bolt Cu/cu 1 Stranded

Finns i lager
Artikel: AB6QUM Modell: KS27Korsreferens: 22A940

Få det Maj 14, Tisdag
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
739SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDelad bultanslutning, Cu / Cu
ansluterKoppar till koppartråd
Head StyleFyrkantigt huvud
MaterialKopparlegering
Min. Tap Ledare w / 1 Max. Huvud (AWG)8 sidor
Wire Range w / Like Main and Tap (AWG)3/0 str till 1 str

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tryckstångsmaterial (kopparlegering)
    • Blackburn 30H

Produktvarianter

ProduktModellArtikelWire Range w / Like Main and Tap (AWG)Pris
BURNDY KS23 Kontaktdon Split Bolt Cu / cu 6 Stranded | AB6QUC 22A931 KS23Delad bultanslutning, Cu / Cu2 str till 6 str228SEK
BURNDY KS17 Connector Split Bolt Cu / cu 8 Stranded | AB6QUD 22A932 KS17Delad bultanslutning, Cu / Cu6 sol till 8 str112SEK
BURNDY KS20-kontaktdon Splitbolt Cu / cu 8 Stranded | AB6QUE 22A933 KS20Delad bultanslutning, Cu / Cu4 str till 8 str128SEK
BURNDY KS22 Kontaktdon Split Bolt Cu / cu 6 Stranded | AB6QUF 22A934 KS22Delad bultanslutning, Cu / Cu6 str till 3 str191SEK
BURNDY KS25 Connector Split Bolt Cu / cu 4 Stranded | AB6QUG 22A935 KS25Delad bultanslutning, Cu / Cu1/0 str till 4 str270SEK
BURNDY KS90-kontaktdon Split Bolt Cu / cu 12 Stranded | AB6QUH 22A936 KS90Delad bultanslutning, Cu / Cu10 str till 12 sol138SEK
BURNDY KS15 Anslutningsdelad bult Cu / cu 10 strängad | AB6QUJ 22A937 KS15Delad bultanslutning, Cu / Cu8 str till 10 str122SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY KS27 Anslutning Split Bolt Cu/cu 1 Stranded
739SEK /enhet