Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN LPJ-12SP lågtoppssäkring, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365

BUSSMANN LPJ-12SP lågtoppssäkring, 12 A, 600 V

Finns i lager
Artikel: AE8QRX Modell: LPJ-12SPKorsreferens: 6F365
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
212SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600V
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylinderisk
KlassKlass J
AnslutningstypFerrule End x Ferrule End
Ström12A
DC-spänningsvärde300V
DjupEj tillämplig
Diameter13 / 16 "
ElementetDubbel
För säkringsblock-serienCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funktionellt lika medFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Säkringsförstärkare12
SäkringsblockdesignIcke avslag
Kod för säkringshållareZ
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg100kA vid 300V DC, 300kA vid 600V AC
Längd2 1 / 4 "
Tillverkare SerierBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Avslag / icke-avvisningAvslag
Respons tid10 sek. @ 500 %
FartTidsfördröjning
TypTidsfördröjning Strömbegränsning
Visuell indikationEj indikerande
Spänningsvärde600VAC / 300VDC
BreddEj tillämplig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.06
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)2.06
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Bussmann LPJ-12SP säkring erbjuder skydd mot överströmsförhållanden genom att avbryta flödet av el när strömnivåerna överskrider säkra gränser. Den används i kontrollpaneler, motorkretsar och utrustning som kräver kretsskydd.

Funktioner:

  • Bussmann LPJ-12SP säkring har en melaminkropp för hållbarhet och motståndskraft mot värme och fläckar.
  • Den har en avbrottsklassning på 100kAIC vid 300VDC och 300kAIC vid 600VAC för att omedelbart stoppa strömflödet under svåra förhållanden.
  • Denna Bussmann-säkring har klass J-konfiguration för att förhindra olägenheter från start av motor och utrustning.
  • Den har en strömstyrka på 12A och en spänning på 600VAC / 300VDC.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur fungerar tidsfördröjningsfunktionen i Bussmann LPJ-12SP säkring?

S. Tidsfördröjningsfunktionen tillåter säkringen att tolerera tillfälliga överströmsförhållanden, såsom under motorstarter, utan att omedelbart lösa ut. Detta förhindrar störande snubbel och säkerställer stabilitet under övergående händelser.

F. Vilken betydelse har avsaknaden av visuell indikation på denna säkring?

S. Bristen på visuell indikering gör att själva säkringen inte syns om den har gått. Det kan kräva ett indikerande säkringsblock eller lock för identifiering av trasig säkring.

Produktvarianter

ProduktModellVisuell indikationKroppsstilAnslutningstypStrömDiameterSäkringsförstärkareKod för säkringshållareLängdPris
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak säkring, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPEj indikerandeCylinderisk-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "263SEK
BUSSMANN LPJ-15SP Lågtoppssäkring, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPEj indikerandeCylinderiskFerrule End x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "212SEK
BUSSMANN LPJ-30SP Lågtoppssäkring, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPEj indikerandeCylinderisk-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "212SEK
BUSSMANN LPJ-35SP Lågtoppssäkring, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPEj indikerandeCylinderisk-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "410SEK
BUSSMANN LPJ-60SP Lågtoppssäkring, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPEj indikerandeCylinderiskFerrule End x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "403SEK
BUSSMANN LPJ-70SP lågtoppssäkring, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPEj indikerandeBlade-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "2 327 kr
BUSSMANN LPJ-100SP lågtoppssäkring, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPEj indikerandeBlade-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "922SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN LPJ-12SP lågtoppssäkring, 12 A, 600 V
212SEK /enhet