CENTURY UH1016 Fläktmotor, 1/6 hk, 1075 rpm, 115VAC | CH6RVQ 48Y512

CENTURY UH1016 Fläktmotor, 1/6 hk, 1075 rpm, 115VAC

Finns i lager
Artikel: CH6RVQ Modell: UH1016Korsref: 48Y512

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 082 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläkt / fläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5 5 / 8 "
Bultcirkel Dia.5 1 / 8 "
DutyKontinuerlig luft-över
Ram48Y
Fulllastförstärkare2.2A
HP1/6
Hz60 Hz
Längd mindre axel5 1 / 8 "
Max. Omgivningstemperatur60 grader C
MotorapplikationHVAC / R
Motorns monteringspositionHorisontell
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanFläkt/fläktmotor
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1075
Antal hastigheter1
Fas1
Servicefaktor1
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd3"
Stud längd7 / 8 "
Stud storlek8-32
Spänning115V AC
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.9535
URSPRUNGSLANDMexico

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY UH1016 Fläktmotor, 1/6 hk, 1075 rpm, 115VAC
4 082 kr /enhet