DAYTON 1VCH3 Luftcirkulator 36 tum 12 500 Cfm 115 / 230v | AB3TMY

DAYTON 1VCH3 luftcirkulator 36 tum 12 500 Cfm 115/230v

Finns i lager
Artikel: AB3TMY Modell: 1VCH3

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 822 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.1330
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.1000
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft415
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.240
monterademonterade
Bearing TypeBoll
Blad Dia.36 "
blad~~POS=TRUNCGjuta aluminium
CFM hög12,500
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerFarligt läge
Fläkt RPM1140
SkyddsmaterialStål
Höjd39 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup25.75 "
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP3/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1140
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsVägg
MonteringsstilVäggmonterad
Antal Blades4
Driftförstärkare7.0/3.5
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.39 "
Fas1
Axel Dia.5 / 8 "
Ljud nivå82dBA
Hastigheter1
Termisk skyddBil
Spänning115/230
Watt701
Bredd39 "
TrådskyddsfinishStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53.55
Fartygets höjd (cm)65.28
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)102.87
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdmonteradeBlad Dia.Husets materialMax. OmgivningstemperaturMax. DjupMotorhöljeMotor HPPris
DAYTON 13F045 Luftcirkulator 18 tum 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "monterade18 "Stål104 grader F12.75 "Helt sluten Air-Over1/43 810 kr
DAYTON 13F047 Luftcirkulator 18 tum 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "monterade18 "Stål104 grader F17.75 "Helt sluten Air-Over1/45 160 kr
DAYTON 13V398 Luftcirkulator 18 tum 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 till 66 3/4 "Omonterad18 "Stål104 grader F27.25 "Helt sluten Air-Over1/54 853 kr
DAYTON 13V399 luftcirkulator 20 tum 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 till 73 "Omonterad20 "Stål104 grader F27.25 "Helt sluten Air-Over1/54 586 kr
DAYTON 13V401 Luftcirkulator 18 tum 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Omonterad18 "Stål104 grader F24 "Helt sluten Air-Over1/53 756 kr
DAYTON 13V402 Luftcirkulator 20 tum 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Omonterad20 "Stål104 grader F24 "Helt sluten Air-Over1/54 993 kr
DAYTON 1LXN4 Luftcirkulator 30 tum 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "monterade30 "Plast104 grader F21.75 "Helt sluten Air-Over121 710 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1VCH3 luftcirkulator 36 tum 12 500 Cfm 115/230v
26 822 kr /enhet