DAYTON 4DFU6 Ersättningspropeller 42 tums diameter | AD7CBV

DAYTON 4DFU6 Ersättningspropeller 42 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AD7CBV Modell: 4DFU6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 693 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPropeller
Bladhöjd41-1 / 4 tum.
blad~~POS=TRUNCGnistbeständig gjuten aluminium
Bladbredd3 11 / 16 "
Bore Dia.1-3 / 16 "
CFM @ 0.000-in. SP30,00034,14037,420
kilspår1 / 4 "
Max. Varvtal110012501370
Antal Blades4
Tonhöjd30 grader
Propeller Dia.42 "
AnmärkningarAnvänds ofta som ersättningspropeller för sprayfläktar
Nödvändigt HP @ högre varvtal10
Nödvändigt HP @ lägre varvtal5
Nödvändig motor HP57-1/210
RotationCW inför utsläpp
RPM hög1370
RPM låg1100
TypByte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.186
Fartygets höjd (cm)89.41
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Antal skruvar (1)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPblad~~POS=TRUNCBladbreddFärgPassar märkekilspårMax. VarvtalAntal BladesPris
DAYTON 50M234 Ersättningspropeller | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---14 028 kr
DAYTON 2C362 Bladfläkt 18 tum diameter | AB9CXV 2C362-Aluminium9.187 "---172531 091 kr
DAYTON 2C683 Bladfläkt 12 tum | AB9CZM 2C683-Aluminium5 9 / 16 "---17253820SEK
DAYTON 2C842 Bladfläkt 12 tum | AB9DAF 2C842-Aluminium5 9 / 16 "---17253812SEK
DAYTON 2C855 Bladfläkt 12 In | AB9DAG 2C855-Aluminium5 9 / 16 "---17253844SEK
DAYTON 2MXX7 Propellerdiameter 14 tums borrdiameter 1/2 tum | AC2URF 2MXX7-Aluminium3.5 "---15505318SEK
DAYTON 2MXX8 Propellerdiameter 10 tums borrdiameter 1/4 tum | AC2URG 2MXX8-Aluminium1.625 "---15505207SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4DFU6 Ersättningspropeller 42 tums diameter
13 693 kr /enhet