DAYTON 6WZN3 In-line skåpsfläkt lågprofil 103 Cfm | AF2PJY

DAYTON 6WZN3 In-line skåpsfläkt lågprofil 103 Cfm

Finns i lager
Artikel: AF2PJY Modell: 6WZN3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 952 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIn-line ventilator
CFM @ 0.000-in. SP103
CFM @ 0.100-in. SP100
CFM @ 0.125-in. SP100
CFM @ 0.200-in. SP99
CFM @ 0.250-in. SP98
CFM @ 0.375-in. SP97
CFM @ 0.500-in. SP96
CFM @ 0.625-in. SP94
CFM @ 0.750-in. SP86
Urladdningsdia.6"
Urladdningshöjd (in.)6 dia.
Urladdningsbredd (in.)6 dia.
Kanal Dia.6"
Fulllastförstärkare1.14
Bostadshöjd7"
Husets längd13.875 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd11.5 "
Hz60
Inloppshöjd (in.)10-1/4
Inloppsbredd (in.)3-1/4
IsoleradJa
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeÖppna droppskydd
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal950
motortypSkuggad pol
MonteringsplatsI kö
Antal hastigheter1
Fas1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.1.5
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.1.5
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.2.0
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.2.0
Fart1
Varvtalsreglering48C172
TypLåg profil
Spänning115
Watt80
Hjuldiameter7 5 / 16 "
HjulmaterialPolypropen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.6385
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)40.39
Fartygets bredd (cm)39.88
HS-kod8414519060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6WZN3 In-line skåpsfläkt lågprofil 103 Cfm
3 952 kr /enhet