Destaco 202-U vertikal hållklämma är konstruerad för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor / arbetsbänkar. Den har kolstålskonstruktion som är förzinkad för att minimera skador / slitage mot slipande förhållanden och utomhusmiljöer. Denna vertikala hållklämma är ett lämpligt val för operationer där det finns ett krav att klämma / lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Den levereras med en neopren -spindel för att hålla arbetsstycket stilla under hela operationen samtidigt som det förhindrar att det lossnar / glider. Destaco 202-U vertikal klämma är utformad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av standardspännarmar och spindlar. Den har en U -formad stång som möjliggör snabb justering av spindeln längs hållarstångens längd. Denna funktion säkerställer att användaren kan justera vippklämman för arbetsstycken i olika storlekar. Denna klämma rekommenderas dock inte för svetsning och bearbetning. Destaco 202 -serien klämmor finns också i alla rostfria stålkonstruktioner, rak bas U -stång och flänsad basstångsvarianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Destaco 202-U vertikal hållklämma är utformad för olika kommersiella uppgifter, såsom kontroll av armaturer, träbearbetning, lättbearbetning och montering och testning.
Funktioner:
- Destaco 202-U vertikal hållknappslåsklämma har en kompakt design för enkel installation i trånga utrymmen.
- Kolstålskonstruktionen i denna vippklämma ger styvhet under drift och den förzinkade ytan garanterar nötningsbeständighet.
- Destaco vertikala låsklämmor med starthållare har ett starkt färgat plasthandtag för enkel grepp och minimerar användarens trötthet vid långvarig användning.
- Dess flänsade bas har två par monteringshål och skruvar som kan användas för att fästa klämman på en plan yta / arbetsbänk.
- Destaco vertikal hållklämma har en justerbar neopren -spindel som håller arbetsstycket säkert på plats.
- Den har en kompakt design som möjliggör fastspänning i svåråtkomliga utrymmen.
- Destaco vertikal hållklämma har en U -formad klämstång som är utformad för att förhindra att arbetsstycket glider eller rör sig i mitten.
- Destaco erbjuder också ett brett utbud av vertikala hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 202208-M platt spetsad neopren spindel används för att byta ut den trasiga / slitna spindeln på Destaco 202-U vertikal hållklämma.
- Destaco 215105 flänsad bricka används för att bibehålla tillräcklig belastning för att dra åt bultar och packningar på en fläns.
- Destaco 202305 flänsat grepp används för att byta ut slitna / skadade handtag på Destaco 202-U vertikal hållklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 202-U vertikal hållklämma tillverkas i enlighet med ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 202-U vertikal hållklämma har en flänsad monteringsstil för att möjliggöra säker installation på plana ytor / arbetsbänkar. På grund av dess behov, på grund av dess flänsade bas, kan denna raklinjiga klämma också enkelt tas bort.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket vertikala hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
A. Ja, förutom Destaco 202-U flänsad bas U-variant, erbjuder märket rak bas U-stång (Destaco 202-UB) och flänsad basstång (Destaco 202-SS) vertikala klämmor också.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i klämhandtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är horisontellt orienterat (parallellt med basen).
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Vissa U bar-klämmor som Destaco 202-U har en platt spetsad neopren-spindel som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.