Destaco 202-TU vertikal hållklämma är designad för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor/arbetsbänkar. Den har en kolstålkonstruktion som är förzinkad för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer. Denna vertikala nedhållningsklämma är ett lämpligt val för operationer där det finns ett krav att klämma/lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Destacos manuella nedhållningsklämma levereras med en neoprenspindel för att hålla arbetsstycket stationärt under hela operationen samtidigt som det förhindrar att det lossnar/halkar. Denna klämma säkerställer en lång livscykel vid användning av en standard klämarm och spindel. Dess grepphandtag i plast säkerställer maximalt grepp och hävstång för långvarig användning av klämman. Denna klämma rekommenderas dock inte för svets- och bearbetningsapplikationer. Destaco 202 -serien klämmor finns också i alla rostfria stålkonstruktioner, rak bas U -stång och flänsad basstångsvarianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 202-TU vertikal hållklämma är designad för olika kommersiella uppgifter, såsom träbearbetning, kontroll av fixturer, lätt bearbetning och monterings- och testoperationer.
Funktioner:
- Destaco 202-TU vertikalt håll ner vipplåsklämma har kompakt design för enkel installation i trånga utrymmen.
- Kolstålskonstruktionen i denna vippklämma ger styvhet under drift och den förzinkade ytan garanterar nötningsbeständighet.
- Dess flänsade bas har två par monteringshål och skruvar som kan användas för att fästa klämman på en plan yta / arbetsbänk.
- Destaco vertikala låsklämmor med starthållare har ett starkt färgat plasthandtag för enkel grepp och minimerar användarens trötthet vid långvarig användning.
- Denna vertikala nedhållningsklämma har en justerbar neoprenspindel som säkert håller arbetsstycket på plats.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 202208-M neoprenspindel med platt spets används för att ersätta den trasiga/utslitna spindeln på Destaco 202-TU vertikala nedhållningsklämman.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 202-TU vertikal håll ner vipplåsklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 202-TU vertikal hållklämma har en flänsad bottenmonteringsstil för att möjliggöra säker installation på plana ytor/arbetsbänkar. Vid behov, på grund av sin flänsförsedda bas, kan denna klämma med rak linje också enkelt tas bort.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket vertikala hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, förutom Destaco 202-TU flänsad bas U-stångsvariant, erbjuder varumärket rak bas U-stång (Destaco 202-UB) och flänsad basstång (Destaco 202-T) vertikala klämmor också.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller en plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Erbjuder märket vertikala klämmor i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av vertikala hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är orienterat parallellt med basen.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
S. Vissa klämmor av U-stång, som Destaco 202-TU, har en neoprenspindel med platt spets som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker spindeln mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.