Destaco 202-B vertikal håll ner vippklämma används inom livsmedels- och förpacknings-, flyg- och fordonsindustrin för träbearbetning, lätt bearbetning och fixturkontroll. Det ger ett stationärt alternativ till löstagbara fjäderklämmor eller C-klämmor samtidigt som det fäster material på arbetsytan. Denna vertikala handtagsbygel har en fast design för att säkra och lossa material utan att flytta klämman och har en rak bas med monteringshål för enkel installation. Destaco 202-B vertikalt handtagsbygelklämma används för att applicera nedåtriktad klämkraft genom att öka den applicerade belastningen genom vippmekanismer och är integrerad med exakt bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar för förlängd livslängd. Denna vertikala vippklämma ger flexibiliteten att placera basen, handtaget och klämarmen och svetsa dem i önskat läge för olika klämapplikationer. Destaco 202-B vertikalt handtagsbygelklämma levereras integrerad med en öppen U-stång för problemfri fastsättning av armförlängningen och kan motstå belastningar upp till 200 lb.
Användningsområden:
Destaco 202-B vertikal håll ner vippklämma används för kontroll av fixturer och formnings- och monteringsoperationer inom flyg-, transport-, fordons- och livsmedelsförädlings- och förpackningsindustrin. Denna klämma är också idealisk för att hålla och stänga kammardörrar, lock, lock och åtkomstdörrar.
Funktioner:
- Destaco 202-B vertikal nedhållningsklämma har stålkonstruktion för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet på utsatta ytor.
- Destaco 202-B vertikal hållklämma har en rak bas med monteringshål för enkel och säker installation.
- Denna vertikala hållklämma är integrerad med en neoprenspindel för skydd mot skador orsakade av nötning, vridning och böjning.
- Denna vertikala klämma är utrustad med ett ergonomiskt handtag för användarkomfort.
- Destaco 202-B vertikal nedhållningsklämma kan motstå belastningar upp till 200 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 202208-M: Dessa flatspetsbundna neoprenspindlar är designade för att ersätta trasiga/utslitna spindlar på olika Destaco-klämmor inklusive 202-U, 202-UL, 202, 202-UB, 202-B, 202-TU, 202-T , 217-U, 217-UB, 215-U och 215-UB.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 202-B vertikal håll ner vippklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och kvalitetsprestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 202-B vertikal hållklämma har en rak bas med monteringshål för enkel och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
F. Hur justerar du en vertikal håll-ned-vippklämma?
A. Efter klämning kan klämkraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten anger klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Levererar Destaco vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda ersättningsspindlar för nedhållningsklämmor?
A. Ja, Raptor Supplies tillhandahåller Destaco-spindlar för att hålla nere klämmor, för att ersätta utslitna enheter och skydda dem från skador orsakade av nötning / vridning / böjning.
F. Vilka varianter av Destaco vertikala handtagsbygelklämmor finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Destaco vertikala handtagsbygelklämmor finns i stål, rostfritt stål och smideslegerade stålvarianter.