Destaco 202-UL vertikal hållknappslåsklämma är utformad för att hålla arbetsstycken stilla och fastspända mot plana ytor i träbearbetningsanläggningar. Denna manuella klämma är ett idealiskt val för applikationer där det finns ett krav att klämma / lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Den har en U -formad klämstång som är utformad för att möjliggöra snabb spindeljustering längs hållarstångens längd för att minimera stilleståndstiden. Denna funktion gör det möjligt för arbetaren att justera växelklämman för olika arbetsstycken. Destaco 202-UL manuell växelklämma är utformad för att säkerställa en lång livscykel när du använder vanliga spännarmar och spindlar. Den levereras med en justerbar neopren -spindel som håller arbetsstycket stilla under hela operationen och förhindrar att det lossnar / glider. Den har stålkonstruktion för att minimera skador / slitage mot slipande förhållanden och utomhusmiljöer. Denna klämma är dock inte avsedd för bearbetningstillämpningar. Det finns också i alla rostfria stål, U -stång med rak bas och T -handtag med flänsade varianter Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Destaco 202-UL vertikal hållklämma är utformad för att kontrollera stängningar och armaturer och utföra montering och träbearbetning i industriella anläggningar. Den kan också användas för livsmedelsbearbetning men rekommenderas inte för svetsapplikationer.
Funktioner:
- Destaco 202-UL vertikalt handtag håller låsklämman med en justerbar neopren-spindel som förhindrar att arbetsstycket glider och tappar greppet i mitten.
- Den har en flänsad bas med två par monteringshål för säker installation på plana ytor / arbetsbänkar.
- Destaco vertikala handtag håller låsklämman fast i stålkonstruktion som förhindrar att klämman böjs / bryts under tunga belastningar och tål slipande miljöer / industriella förhållanden.
- Det är lätt att hålla, plasthandtagshylsan i plast minimerar användarens trötthet vid långvarig användning.
- Klämstången och handtaget på Destacos vertikala handtag håller låsklämman nedåt och kan öppnas upp till 105 respektive 65 grader.
- Den har U bar -spännarm för att ge en maximal hållkapacitet på 200 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 202305 ersättningsflänsgrepp för att hålla / flytta klämhandtag finns för att byta ut slitet grepp på Destaco 202-UL vertikal hållklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 202-UL vertikal hållklämma tillverkas i enlighet med branschstandarder som ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015.
Installation:
- Destaco 202-UL vertikal hållklämma har en flänsad bas med två par monteringshål för att möjliggöra säker installation på plana ytor / arbetsbänkar. Vid behov kan denna klämma enkelt tas bort genom att skruva loss skruvarna med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket vertikala hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
A. Ja, förutom Destaco 202-UL flänsad bas U-variant, erbjuder Destaco också rak bas U bar (Destaco 202-UB) och flänsad U -stång, T -handtag (Destaco 202-TU) stil vertikala klämmor också.
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är utformade för att hålla arbetsstycket stillastående mot en plan yta / arbetsbänk i olika industriella applikationer som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ner utrustningen eller plåten på löpande band eller någon annan tillverkningsprocess.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Vissa klämarmar i U bar -stil har en platt spetsad neopren -spindel som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.