Destaco 309-UR horisontell hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor i metallbearbetning och träbearbetning. Denna låsklämma för hållare är idealisk för applikationer som kräver arbete på samma arbetsstycke upprepade gånger. Den har en låg profildesign som minimerar utrymmebehovet för installation och användning av klämmor, vilket möjliggör enkel användning i trånga utrymmen. Destacos horisontella låsklämma har kolstålskonstruktion för att säkerställa hållfasthet och nötningsbeständighet samtidigt som den förhindrar böjning / brytning under tunga laster. Denna vippklämma har en platt spets i neopren som håller arbetsstycket stilla under hela operationen och förhindrar att det lossnar / glider. Destaco horisontella hållklämmans U -formade stång är utformad för att möjliggöra snabb spindeljustering längs hållarstångens längd. Detta gör det möjligt för arbetaren att justera vippklämman efter arbetsstyckets storlek. Destaco 309 -serien klämmor finns i platt kudde neopren & hex huvud rostfritt stål spindel varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Destaco 309-UR horisontell hållklämma är utformad för att utföra lättspänning, montering och testning, kontroll av stängningar och för träbearbetning i olika industriella anläggningar. Denna klämma kan också användas för mat & förpackning, svetsning och bearbetning.
Funktioner:
- Destaco 309-UR horisontell hållknappslåsklämma har ett lågprofilhandtag som enkelt kan manövreras bakifrån eller från båda sidor.
- Den levereras med en justerbar neopren -spindel med platt spets som säkert håller fast arbetsstycket på plats och förhindrar oönskad rörelse under drift.
- Destaco horisontella hållklämma har en kompakt design för att garantera enkel fastspänning i trånga utrymmen.
- Klämmans konstruktion i kolstål minimerar skador / slitage mot tuffa industrimiljöer.
- Destaco manuell hållklämma har en flänsad bas med två par monteringshål för enkel installation på plana ytor / arbetsbänkar.
- Destaco erbjuder också ett brett utbud av horisontella hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar som klämarmar i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
- Denna manuella klämma levereras med Toggle Lock Plus -funktionen som säkerställer att låset i mittläget bibehålls under hela operationen.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 309208 neopren spindel med platt spets: Den används för att byta ut trasiga / slitna spindlar på Destaco 309-UR horisontella hållklämmor.
- Destaco 235106 flänsad bricka: Den används för att bibehålla tillräcklig belastning för att dra åt bultar och packningar på en fläns.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 309-UR horisontell hållklämma tillverkas i enlighet med internationella industristandarder som ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015.
Installation:
- Destaco 309-UR horisontell hållklämma har en flänsad bas med två par monteringshål för säker installation på plana ytor / arbetsbänkar. Vid behov kan denna vippklämma enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva loss de fyra skruvarna med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket horisontella hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
A. Ja, förutom denna kolstålvariant erbjuder Destaco också rostfritt stål (Destaco 309-USS & Destaco 307-USS) horisontella klämmor.
Fråga: Vad är en horisontell hållklämma?
A. Destaco horisontella hållklämmor är utformade för att hålla ett arbetsstycke stillastående mot en plan yta / arbetsbänk, för olika industriella tillämpningar som metallbearbetning och träbearbetning.
Fråga: Hur fungerar horisontella hållklämmor?
A. Vissa klämarmar i U -stil har en spindel med sexkanthuvud, som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten av driften och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere plåt eller utrustning på löpande band eller under tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är låst, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen på Destaco -klämmor betecknar bara ett igenkännbart område. Detta görs för att varna arbetaren / operatören var manöverhandtaget är och var han ska ta tag i det. Dess färg har ingen ytterligare betydelse för klämmans funktion.