Destaco 305-USS horisontell hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor i tillverknings- och träbearbetningsanläggningar. Denna fasthållningsklämma är idealisk för applikationer som kräver arbete på samma arbetsstycke upprepade gånger. Den har en lågprofildesign som minimerar utrymmebehovet för montering och användning av klämmor, vilket möjliggör enkel användning i trånga utrymmen. Destaco horisontella hållklämmans U -formade stång är utformad för att möjliggöra snabb spindeljustering längs hållarstångens längd. Detta gör det möjligt för arbetaren att justera vippklämman efter arbetsstyckets storlek. Denna vippklämma har en hexhuvudspindel som håller arbetsstycket stilla under hela operationen och förhindrar att det lossnar / glider. Destacos horisontella låsklämma har rostfri konstruktion för att säkerställa hållfasthet och nötningsbeständighet samtidigt som den förhindrar böjning / brytning under tung belastning. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetningstillämpningar. Destaco 305 -serien klämmor finns i platt kudde neopren & hex huvud rostfritt stål spindel varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Destaco 305-USS horisontell hållklämma är konstruerad för montering och testning, kontroll av stängningar och träbearbetningsapplikationer i olika industriella anläggningar. Denna klämma kan också användas för livsmedels- och förpackningsoperationer men rekommenderas inte för svets- och bearbetningstillämpningar.
Funktioner:
- Destaco 305-USS horisontell hållklämma har ett lågprofilhandtag som enkelt kan manövreras bakifrån eller från båda sidor.
- Klämmans konstruktion i rostfritt stål minimerar skador / slitage mot tuffa industrimiljöer.
- Destaco horisontella hållklämma har en kompakt design för att garantera enkel fastspänning i trånga utrymmen.
- Den levereras med en justerbar hexhuvudspindel som säkert håller fast arbetsstycket på plats och förhindrar oönskad rörelse av arbetsstycket under drift.
- Denna Destaco manuella hållklämma har en flänsad bas med två par monteringshål för enkel installation på plana ytor / arbetsbänkar.
- Destaco erbjuder också ett brett utbud av horisontella hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar som klämarmar i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 201943-M hex head rostfritt stål spindel: Den används för att byta ut trasiga / slitna spindlar på Destaco 305-USS horisontella hållklämmor.
- Destaco 102911 flänsad bricka: Den används för att bibehålla tillräcklig belastning för att dra åt bultar och packningar på en fläns.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 305-USS horisontell hållklämma är tillverkad i enlighet med internationella industristandarder som ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015.
Installation:
- Destaco 305-USS horisontell hållklämma har en flänsad bas med två par monteringshål för säker installation på plana ytor / arbetsbänkar. Vid behov kan denna vippklämma enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva loss de 4 skruvarna med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en horisontell hållklämma?
A. Destaco horisontella hållklämmor är utformade för att hålla ett arbetsstycke stillastående mot en plan yta / arbetsbänk, för olika industriella tillämpningar som metallbearbetning och träbearbetning.
Fråga: Hur fungerar horisontella hållklämmor?
A. Vissa klämarmar i U -stil har en spindel med sexkanthuvud, som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten av driften och säkerställer därmed säker fastspänning.
F: Erbjuder märket horisontella hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
A. Ja, förutom denna variant av rostfritt stål erbjuder Destaco också kolstål (Destaco 305-U & Destaco 305-UR) horisontella klämmor. För miljöer med hög vibration, Toggle Lock Plus -aktiverade klämmor (Destaco 309-UR) är också tillgängliga.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är låst, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere plåt eller utrustning på löpande band eller under tillverkningsprocesser.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen på Destaco -klämmor betecknar bara ett igenkännbart område. Detta görs för att varna arbetaren / operatören var manöverhandtaget är och var han ska ta tag i det. Dess färg har ingen ytterligare betydelse för klämmans funktion.