Horisontella klämmor är utrustade med ett handtag som är orienterat horisontellt eller parallellt med basen i låst läge. Rörelsen av detta handtag trycker klämarmen och den bifogade spindeln mot ett arbetsstycke för säker fastspänning. Dessa klämmor håller arbetsstycken som kräver upprepad fastspänning/avtagning under hela operationen. Destaco 309-serien horisontella klämmor har U-formad klämstång för flexibel justering av spindelenheter för att hålla arbetsstyckena stationära och förhindra att de lossnar eller glider under hela operationen. De har kompakt design för enkel användning i trånga utrymmen. Dessa nedhållningsklämmor har en maximal hållkapacitet på 750 lb. Destaco 309-USS horisontell nedhållningsklämma är idealisk för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor under träbearbetning, lätt bearbetning, metallbearbetning, tillverkning och stängningsoperationer. Den har ett T-format handtag för enkel öppning/stängning från vardera sidan eller bakifrån. Denna manuella vippklämma har en konstruktion i rostfritt stål för korrosionsbeständighet för att minimera skador / slitage på grund av nötande förhållanden och utomhusmiljöer. Raptor Supplies erbjuder även denna klämma i varianter med stålkonstruktion för strukturell styrka; Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning under operationen.
Användningsområden:
Destaco 309-USS horisontell hållklämma är idealisk för lätt bearbetning, träbearbetning, svetsning och monteringsoperationer inom fordons-, transport-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den kan också användas för att stänga olika fixturer, såsom trummor, lock, lock och kammar- och åtkomstdörrar.
Funktioner:
- Destaco 309-USS horisontell nedhållningsklämma har ett lätthållbart T-handtag som kan manövreras från båda sidor eller bakifrån för att minimera trötthet vid långvarig användning.
- Den är utrustad med en U-stång för att fästa justerbara spindelenheter för säker fasthållning av arbetsstycken.
- Denna klämma har kompakt design för att minimera utrymmesbehov för installation och användning.
- Klämman har flänsbas för snabb montering på plana, horisontella ytor.
- Den erbjuder en stångöppning på 90 grader och handtagsöppning på 168 grader.
- Denna klämma erbjuder en maximal lastkapacitet på 750 lb.
- Den har en konstruktion i rostfritt stål för korrosionsbeständighet i abrasiva miljöer.
- Klämarmen har en höjd av 1.3 tum och längd på 2.66 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 237943-M: Raptor Supplies levererar dessa sexkantsspindlar i rostfritt stål för att hålla ner arbetsstycken med hjälp av Destaco 309-USS manuell klämma.
- Destaco 235906: Dessa flänsbrickor hjälper till att dra åt och fixera spindlarna på en fast plats.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 309-USS horisontell nedhållningsklämma följer ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 309-USS fasthållningsklämma har gängade hål på sin flänsförsedda bas för snabb montering på en plan yta eller arbetsstycke.
- Denna klämma kan enkelt flyttas genom att skruva loss den med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 309-USS manuell klämma finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies kan leverera denna manuella klämma i varianter med stålkonstruktion (309-U) för strukturell styvhet och hållbarhet. För fler varianter relaterade till Destaco 309-USS klämma, se Destaco 305, 307 och 309-serien klämmor sida på vår webbplats.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Destaco erbjuder utvalda manuella klämmor med Toggle Lock Plus-funktion som fungerar som en sekundär låsmekanism för att säkerställa att klämmorna förblir i över-centrerat vipplåsläge. Denna mekanism är användbar när klämmans fixturer är i rörelse, i en vibrerande miljö eller är inverterade. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket. Raptor Supplies levererar en liknande klämma med Toggle Lock Plus-mekanism och stålkonstruktion (309-UR) för att förhindra att den öppnas av misstag under operationen.
Fråga: Hur fungerar en horisontell hållklämma?
A. En horisontell hållklämma i U-stång manövreras manuellt med hjälp av ett horisontellt handtag / spak för att skjuta en platt spetsad neopren-spindel mot arbetsstycket och förhindra att den rör sig i mitten av driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma ligger i låspositionen för klämhandtaget. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vertikalt eller vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan den horisontella vippklämman är horisontellt orienterad eller placerad parallellt med basen.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ner utrustningen eller plåten på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Används Destaco-klämmor för lyft- eller lyftapplikationer?
S. Nej, Destaco-klämmor är endast belastningsklassade för klämtillämpningar. De är inte konstruerade för att lyfta eller lyfta.