Destaco 307-U horisontell hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor i tillverknings- och träbearbetningsanläggningar. Denna vippklämma är idealisk för applikationer som kräver arbete på samma arbetsstycke upprepade gånger. Den har en låg profildesign som minimerar utrymmebehovet för installation och användning av klämmor, vilket möjliggör enkel användning i trånga utrymmen. Klämhandtaget kan manövreras bakifrån eller på båda sidor för bekvämlighet. Dessutom är dess U -formade stång utformad för att möjliggöra snabb spindeljustering längs hållarstångens längd. Detta gör det möjligt för arbetaren att justera vippklämman efter arbetsstyckets storlek. Destaco 307-U horisontell hållklämma har en neopren-spindel som håller arbetsstycket stilla under hela operationen och förhindrar att det lossnar / glider. Den har kolstålskonstruktion för att säkerställa styrka och förhindra böjning / brytning under tunga belastningar. Destacos horisontella hållklämma levereras med en flänsad bas för möjliggör enkel installation på plana ytor. Destaco 307 -serien klämmor erbjuds också i rostfritt stål konstruerade och Toggle Lock Plus aktiverade varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Destaco 307-U horisontell håll ner vipplåsklämma är utformad för att utföra olika klämningsuppgifter inklusive montering och testning, kontroll av stängningar, träbearbetning, lättbearbetning och livsmedels- och förpackningsoperationer.
Funktioner:
- Destaco 307-U horisontell håll ner vipplåsklämma har en låg profildesign som minimerar utrymmebehovet för installation och användning av klämman, vilket möjliggör enkel användning i trånga utrymmen.
- Kolstålskonstruktionen i denna vippklämma ger styvhet under drift och den förzinkade ytan garanterar nötningsbeständighet.
- Destacos horisontella hållare för låsklämmans kompakta handtag kan manövreras bakifrån eller på båda sidor för bekvämlighet.
- Dess U -formade stång är utformad för att möjliggöra snabb spindeljustering längs hållarstångens längd.
- Destaco horisontella hållklämma levereras med en flänsad bas för att möjliggöra enkel installation på arbetsbänkar.
- Den har en neopren -spindel som håller arbetsstycket stilla under hela operationen och förhindrar att det lossnar / glider.
- Det ljusa färgade plasthandtaget säkerställer lätt grepp och minimerar trötthet från användare vid långvarig användning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 2007208-M platt spetsad neopren spindel används för att byta ut trasiga / slitna spindlar på Destaco 307-U horisontella håll ner vipplåsklämmor.
- Destaco 507107 flänsad bricka används med denna klämma för att upprätthålla tillräcklig belastning för att dra åt bultar och packningar på flänsen.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 307-U horisontell håll ner vipplåsklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 307-U horisontell hållklämma har en flänsad bas med två par monteringshål som möjliggör säker installation på plana ytor / arbetsbänkar. Vid behov kan denna vippklämma enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva loss skruvarna med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket horisontella hållklämmor i stilar?
A. Ja, förutom denna flänsade U -barvariant erbjuder Destaco också Toggle Lock Plus aktiverat (Destaco 305-UR & Destaco 309-UR) horisontella klämmor.
Fråga: Vad är en horisontell hållklämma?
A. Destaco horisontella hållklämmor är utformade för att hålla ett arbetsstycke stillastående mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som metallbearbetning och träbearbetning.
Fråga: Hur fungerar horisontella hållklämmor?
A. Vissa klämarmar i U bar-stil, såsom Destaco 307-U, har en platt spetsad neopren-spindel som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten av driften och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere plåt eller en utrustning på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är horisontellt orienterat (parallellt med basen).