Horisontella klämmor använd handtagsrörelse för att trycka klämarmen och den bifogade spindeln mot arbetsstyckena för säker fastspänning. Handtaget på dessa klämmor är orienterat horisontellt eller parallellt med basen i låst läge. De är idealiska för att hålla arbetsstycken som kräver upprepad fastspänning/avtagning under hela operationen. Destaco 307-serien horisontella klämmor har U-formad klämstång för att justera placeringen av spindelenheter längs stångens längd och förhindra att arbetsstycken av olika storlek lossnar eller glider under hela operationen. De har kompakt design för enkel användning i trånga utrymmen. Dessa nedhållningsklämmor har en maximal hållkapacitet på 350 lb. Destaco 307-USS horisontell nedhållningsklämma har ett T-format handtag för enkel öppning/stängning från vardera sidan eller bakifrån. Den är idealisk för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor vid träbearbetning, lätt bearbetning, metallbearbetning, tillverkning och stängningsoperationer. Denna manuella vippklämma är gjord av rostfritt stål för korrosionsbeständighet och för att minimera skador / slitage på grund av nötande förhållanden och utomhusmiljöer. Raptor Supplies erbjuder även denna klämma i varianter med stålkonstruktion för strukturell styrka; Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning under operationen.
Användningsområden:
Destaco 307-USS horisontell hållklämma används för lätt bearbetning, träbearbetning, svets- och monteringsoperationer inom fordons-, transport-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den kan också användas för att stänga olika fixturer, såsom trummor, lock, lock och kammar- och åtkomstdörrar.
Funktioner:
- Destaco 307-USS horisontell nedhållningsklämma har rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet i abrasiva miljöer.
- Den är utrustad med en U-stång för att fästa justerbara spindelenheter för säker fasthållning av arbetsstycken i olika storlekar.
- Denna klämma har kompakt design för att minimera utrymmesbehov för installation och drift.
- Klämman har flänsbas för snabb montering på en plan, horisontell yta.
- Den erbjuder en stångöppning på 92 grader och handtagsöppning på 173 grader.
- Denna klämma erbjuder en maximal lasthållningskapacitet på 350 lb.
- Den har ett lätthållbart T-handtag som kan manövreras från båda sidor eller bakifrån för att minimera trötthet vid långvarig användning.
- Klämarmen har en höjd av 0.87 tum och längd på 1.88 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 207943-M: Raptor Supplies levererar dessa sexkantsspindlar i rostfritt stål för att hålla ner arbetsstycken av Destaco 307-USS manuell klämma.
- Destaco 507907: Dessa flänsbrickor hjälper till att dra åt och fixera spindlarna på en fast plats.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 307-USS horisontell nedhållningsklämma är designad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för miljöhälsa, användarsäkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 307-USS fasthållningsklämma har gängade monteringshål på sin flänsförsedda bas för snabb installation på en plan yta eller arbetsstycke.
- Denna klämma kan enkelt flyttas genom att skruva loss med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 307-USS manuell klämma finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies kan leverera denna manuella klämma i stålkonstruktion (307-U) för strukturell styvhet och hållbarhet. Vi kan också leverera en liknande klämma med Toggle Lock Plus-mekanism (Destaco 307-URSS) för att förhindra att den öppnas av misstag. För fler varianter relaterade till Destaco 307-USS klämma, se Destaco 305, 307 och 309-serien klämmor sida på vår webbplats.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
S. Destaco erbjuder utvalda manuella klämmor med Toggle Lock Plus-funktion för att fungera som en sekundär låsmekanism för att säkerställa att klämmorna förblir i över-centrerat vipplås. Denna mekanism är användbar när klämmans fixturer är i rörelse, i en vibrerande miljö eller är inverterade. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Hur fungerar en horisontell hållklämma?
A. En horisontell hållklämma i U-stång manövreras manuellt med hjälp av ett horisontellt handtag / spak för att skjuta en platt spetsad neopren-spindel mot arbetsstycket och förhindra att den rör sig i mitten av driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma ligger i klämhandtagets låsläge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat eller vinkelrätt mot basen när det är i ett låst läge, medan den horisontella vippklämman är horisontellt orienterad eller placerad parallellt med basen.
F. Vad betyder en klämmas hållkapacitet?
A. Hållbarheten eller hållkraften representerar förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
F. Används Destaco-klämmor för lyft- eller lyftapplikationer?
S. Nej, Destaco-klämmor är endast belastningsklassade för klämtillämpningar. De är inte konstruerade för att lyfta eller lyfta.