Horisontella klämmor Funktionshandtag placerade horisontellt eller parallellt med basen i låst läge. Förflyttningen av dessa handtag skjuter klämarmarna och de medföljande spindlarna mot arbetsstycket för säker fastspänning. De är idealiska för applikationer som kräver upprepad fastspänning / lossning av arbetsstycket under hela operationen. Destaco 305-U horisontell hållklämma används för att hålla arbetsstycken mot plana ytor under träbearbetning, lätt bearbetning, metallbearbetning, tillverkning och stängning. Denna manuella klämma har en U -formad klämstång, utformad för att hålla spindelaggregat längs hållarstångens längd för att förhindra att arbetsstycket lossnar eller glider och håller det stilla under hela operationen. Den har en kompakt design för att minimera platsbehovet för installation och användning av klämmor, vilket ger enkel användning i trånga utrymmen. Denna manuella vippklämma har stålkonstruktion, erbjuder lång livscykel och minimerar skador / slitage på grund av slipande förhållanden och utomhusmiljöer. Den erbjuds också i varianter med rostfri konstruktion och Toggle Lock Plus -mekanism på Raptor Supplies.
Vi erbjuder också Destaco 307 -serien horisontella hållklämmor med liknande funktioner och en maximal hållkapacitet på 350 lb.
Användningsområden:
- Destaco 305-U horisontell hållklämma används för kontroll av armaturer, montering och testning, lättbearbetning och träbearbetning inom flyg-, transport-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den kan också användas för att hålla och stänga lock, kammardörrar, lock och åtkomstdörrar.
Funktioner:
- Destaco 305-U horisontell hållklämma har en flänsbasmonteringsstil för en maximal hållkapacitet på 150 lb.
- Den har stålkonstruktion för hållfasthet, hållbarhet och förhindrar böjning / brytning på grund av tung belastning.
- Denna klämma har en kompakt design och stort handtagsspel för att minimera platsbehovet.
- Det lätt att hålla T -handtaget kan manövreras från båda sidor eller bakifrån för att minimera trötthet från användare vid långvarig användning.
- Denna klämma ger en klämstångsöppning på 90 grader och handtagets öppningsvinkel på 170 grader.
- Den är utrustad med en U -stång för att fästa spindelaggregat för säker hållning av arbetsstycken.
- Denna klämma har en höjd av 0.48 tum och klämarmslängd på 1.19 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco erbjuder reservdelar och tillbehör som flänsbricka (102111), som används med denna horisontella hållklämma för säker fastspänning.
- Destaco 305208-M platt spetsad neopren spindel levereras också av Raptor Supplies för att hålla arbetsstycken med Destaco 305-U manuell klämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 305-U horisontell hållklämma tillverkas i enlighet med branschstandarder som ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 för miljöhälsa, säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 305-U hållklämma är monterad på ytan med två par gängade hål på basen för säker installation.
- Vid behov kan denna klämma enkelt tas bort genom att skruva loss den med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 305-U manuell klämma finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor i varianter med rostfritt stål (305-USS) för korrosionsbeständighet. Destaco levererar också liknande klämmor med Toggle Lock Plus -funktionen (305-UR) för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman. För fler varianter relaterade till Destaco 305-U-klämman, se Klämmor i Destaco 305 -serien sida på vår webbplats.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Utvalda modeller av Destaco manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus -funktionen, som har en sekundär låsmekanism för att säkerställa att klämmorna stannar i det överlägsna vipplåset. Denna mekanism är användbar när armaturerna på klämman rör sig i en vibrerande miljö, vilket ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Hur fungerar en horisontell hållklämma?
A. Horisontell hållstångsklämma i AU -stil manövreras manuellt med ett horisontellt handtag / spak för att skjuta en platt spetsad neopren -spindel mot arbetsstycket och förhindra att den rör sig i mitten av driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma ligger i låspositionen för klämhandtaget. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt eller vinkelrätt mot basen när det är låst, medan en horisontell vippklämma är placerad horisontellt eller parallellt med basen.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller "hållkraft" indikerar klämmans förmåga att hålla ner utrustning, arbetsstycken eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilket smörjmedel rekommenderas för underhåll med Destaco -klämmor?
A. Det rekommenderas att använda kopplingsfett som Mobil XTC vid ombyggnad eller service av märkets mekaniska klämmor.
Fråga: Betecknar den röda färgen på Destaco klämhandtag något?
A. De rödfärgade handtagen varnar operatören om platsen för manöverhandtaget och när och var han ska ta tag i det.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att klara och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.