Destaco 5130 rätlinjig klämma använder tryck-/drag-vippklämningsfunktion. Denna raka klämma har en kompakt design för en del och massproduktion av armaturer. Den har en kropp av kolstål med svart oxidfinish och härdade kolvar för styrka och hållbarhet, samt för att förhindra slitage orsakat av abrasiva miljöer. Denna rätlinjeklämma använder klämkraft från sidan snarare än från toppen, för att säkra arbetsstycken i applikationer där utrymmet är begränsat. Den levereras med ett spakhandtag som kopplar in kolven, som trycker mot ett arbetsstycke för att hålla det på plats. Detta lättmanövrerade tryck-/draghandtag flyttar enkelt klämmans kolv in och ut längs dess axel. Det ergonomiska handtaget är lutat bakåt för att ge ett adekvat grepp. Destaco 5130 klämma med rak linje har en balanserad konstruktion för styv hållning och lång livslängd. Den kan låsas i två lägen, vilket gör att operatören kan använda dem som antingen en tryck- eller dragklämma. Denna klämma har en total längd på 11.11 tum, en maximal hållkapacitet på 5800 lb och handtagsöppningsvinkel upp till 125 grader. Den har genomgående hål på en flänsad bas som kan monteras på ett arbetsbord eller en plan yta. Denna raka klämma har en kompakt design för att minska utrymmesbehovet för kläminstallation och drift, vilket ökar användarvänligheten i trånga utrymmen för både enstaka delar och massproduktion.
Användningsområden:
Destaco 5130 raklinjeklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar för applikationer som montering, svetsning och tung produktion, inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 5130 rätlinjeklämma har kolstålkonstruktion, vilket gör den idealisk för att hålla arbetsstycken vid svetsning, montering, stakning och spännanordningar.
- Den är inbyggd med ett omvänt handtag för att hålla handtaget borta från arbetsområdet.
- Denna klämma med rak linje är utrustad med bussningar och svängtappar av härdat stål för att hantera höga stöt- eller stötbelastningar.
- Destaco 5130 klämma med rak linje tillåter öppning av handtaget upp till 125 grader.
- Den har svart oxidfinish för optimal korrosionsbeständighet.
- Denna klämma med rak linje kan låsas i två lägen, vilket gör att operatören kan använda dem som antingen en tryck- eller dragklämma.
- Designen med låg profil minskar utrymmesbehovet för montering och drift av klämmor.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 325203: Dessa sexkantsspindelenheter har gängade kroppar som underlättar den snabba och enkla installationen av Destaco 5130 raklinjeklämma på plana ytor/arbetsbänkar. Dessa spindelenheter kan även användas för att ersätta utslitna/skadade spindlar för att förlänga livslängden på klämmorna och minska risken för skador när gummipropparna börjar slitas bort.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 5130 rätlinjig klämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 5130 rätlinjeklämma levereras med genomgående hål på den flänsförsedda basen som möjliggör snabb och säker montering på plana ytor/arbetsstycken med enkel skruvning.
- Den kan tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss den med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjig klämma inkluderar en glidande kolv för att ge rätlinjig klämverkan. Kolven kan låsas i antingen drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Klämmans hållkraft eller hållkraft är i grunden förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.