Rak linje klämmor flytta klämkolven längs sin axel med hjälp av push / pull eller raklinjig vippspänning för att låsa den antingen i två lägen (utskjuten och indragen position) eller i ett läge (endast utökat läge). De används idealiskt inom fixturer, tester, CNC -bearbetning och formsprutning av plast i bil-, rymd- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Destaco 5000-serien klämmor med rak linje, även kända som håll-ned-klämmor, är utrustade med en höghållfast klämarm för tunga operationer. De har härdade bussningar och vridstift av stål, vilket ger ökad livslängd. Destaco 5133 raklina har en låg profil och robust konstruktion för ökad livslängd och hållbarhet. Den levereras med ett bakåtverkande handtag som roterar bakåt när kolven går framåt för att flytta handtaget ur arbetsområdet. Denna klämma har stålkonstruktion med svartoxidfinish och härdade kolvar. Raptor Supplies erbjuder också denna manuella klämma med solid bas för stark svetsad, permanent installation; Toggle Lock Plus för att förhindra oavsiktlig frånkoppling av klämman och imperial kolvgängning för säker klämning med hjälp av spindlar.
Användningsområden:
- Denna Destaco 5133 raklinjeklämma används för kontroll, limning, svetsning och montering av armaturer och lättbearbetning inom flyg-, transport-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 5133 raklinjeklämma har stålkonstruktion och härdade kolvar, svängstift och bussningar i svartoxidfinish för hållbarhet.
- Den levereras med ett vinylbelagt omvänd handtag för att minimera trötthet från användare vid långvarig användning.
- Handtaget verkar i omvänd riktning för att rotera bakåt när kolven går framåt för att hålla handtaget utanför arbetszonen.
- Klämman är utrustad med en rund kolv med 3.13 tum rörgräns och M12 (metrisk) gängning.
- Den har en flänsad monteringsstil som erbjuder en maximal hållkapacitet på 4600 lb.
- Denna klämma har dessutom handtagöppning på 139 grader.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies erbjuder sexkantig spindel (325203) för att passa in i Destaco 5133 klämkolv för att hålla arbetsstyckena.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 5133 raklinjeklämma är konstruerad i enlighet med standarder som ISO 14001: 2015 och ISO 9001: 2015 för att säkerställa användarsäkerhet, miljöhälsa och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Flänsad bas av Destaco 5133 raklinjeklämma kan skruvas på en plan yta / arbetsbänk med två par gängade monteringshål.
- Klämmorna kan enkelt tas bort genom att skruva loss den.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 5133 manuell klämma finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor i varianter inklusive 5133-B, med en solid bas för permanent svetsad installation och (5133-M) med M12 metrisk gängad kolv för att fästa en metrisk gängad spindel på klämman.
Vilka är fördelarna med Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Utvalda modeller av Destaco -klämmorna har en Toggle Lock Plus -funktion som ger användaren och arbetsstycket extra säkerhet när fixturerna är inverterade / i rörelse / i en vibrerande miljö. Den fungerar som sekundär låsmekanism för att säkerställa att klämman stannar i över-centralt växellås. Raptor Supplies kan leverera Destaco 5133-R klämma med liknande specifikationer som Destaco 5133 klämma med Toggle Lock Plus -funktion för att förhindra oavsiktlig urkoppling av klämman.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller hållkraft indikerar klämmans idealiska förmåga, mätt vid tillverkning av klämmorna, att hålla ned utrustningen, arbetsstycket eller plåten på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
Fråga: Betyder handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. Handtagets röda färg varnar operatören om platsen för manöverhandtaget och den tid han ska ta tag i det.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor?
A. Kopplingsfett som Mobil XTC rekommenderas för användning med märkets mekaniska klämmor.
Fråga: Kan de röda handtagen på Destaco -klämmor tas bort?
A. De flesta av Destaco -klämmorna har grepp som enkelt kan tas bort genom att skjuta av dem. Men några av handtagen handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för att ta bort dem.
Fråga: Är Destaco-klämmor belastade för lyft- och / eller lyftapplikationer?
A. Nej, Destaco -klämmor är inte konstruerade för lyft- eller lyftapplikationer.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Alla Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att motstå och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.