Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS 605-20 Indikerar sändare wc till 20 tums storlek wc, 4 till 20mA DC, skruvterminaler | CP3YLM 25F131

DWYER INSTRUMENTS 605-20 Indikerande sändare wc till 20 tums storlek wc, 4 till 20mA DC, skruvterminaler

Finns i lager
Artikel: CP3YLM Modell: 605-20Korsreferens: 25F131
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
6 415 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndikerar sändare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktinformation:

Series 605 Magnehelic® indikerande sändare ger både visuell övervakning och elektronisk styrning av mycket lågt differenstryck. Series 605 är idealisk för kontrollapplikationer i byggnader HVAC-system där lokal indikation önskas vid rutinunderhållskontroller eller nödvändig vid felsökning av systemet. Den lättavlästa mätaren kompletteras av den tvåtrådiga, 4-20 mA styrsignalen som använder den beprövade Dwyer® Magnehelic®-mätarens mekaniska design och Series 600-sändarteknologin. Den tvåtrådiga designen med plintlist på baksidan förenklar anslutningen i valfri 4-20 mA styrslinga som drivs av en 10-35 VDC-matning.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
DWYER INSTRUMENT DHII-006 Digihelic Gage | CP3YHM 25F283 DHII-006Pledge13 312 kr
DWYER INSTRUMENT DHII-002 Digihelic Gage | CP3YHN 25F282 DHII-002Pledge18 051 kr
DWYER INSTRUMENTS 605-11 Indikerar sändare wc till 0.25 tums storlek wc, 4 till 20mA DC, skruvterminaler | CP3YLL 25F130 605-11Indikerar sändare8 790 kr
DWYER INSTRUMENTS 605-30 Indikerar sändare wc till 30 tums storlek wc, 4 till 20mA DC, skruvterminaler | CP3YLN 25F132 605-30Indikerar sändare6 750 kr
DWYER INSTRUMENTS 605-50 Indikerar sändare wc till 50 tums storlek wc, 4 till 20mA DC, skruvterminaler | CP3YLP 25F133 605-50Indikerar sändare6 415 kr
DWYER INSTRUMENTS 605-6 Indikerar sändare wc till 6 tums storlek wc, 4 till 20mA DC, skruvterminaler | CP3YLQ 25F135 605-6Indikerar sändare6 415 kr
DWYER INSTRUMENTS 605-500PA indikerande sändare, 0 Pa till 500 Pa, 4 till 20mA DC, skruvterminaler, 5 tum Diameter | CP3YLR 25F134 605-500PAIndikerar sändare6 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 605-20 Indikerande sändare wc till 20 tums storlek wc, 4 till 20mA DC, skruvterminaler
6 415 kr /enhet