Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS DM-2005-LCD Differenstrycksändare, LCD, 0 till 2 tum Wc | AC2CGE 2HLZ5

DWYER INSTRUMENTS DM-2005-LCD Differenstrycksändare, LCD, 0 till 2 tum Wc

Finns i lager
Artikel: AC2CGE Modell: DM-2005-LCDKorsreferens: 2HLZ5
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
2 534 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrycktransmitter med LCD
Noggrannhet-/+ 1 % full skala
Anslutningsstorlek1 / 8 "
Anslutningstyptaggtråd
Ström38 mA
Typ av bildskärmDisplay
Slingmotstånd0 till 1250 Ohm
Max. Tryck10 psig
MonteringsorienteringVertikal
Driftsområde0 till 2" wc
Utgångsförstärkare4 till 20 mA
Ström krävs10 till 35V DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.531
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Dwyer Instruments DM-2005-LCD tryckgivare för mätning av både negativa och positiva tryckförändringar
    • Perfekt för övervakning av tryckförändringar på grund av luft och kompatibla gaser
    • Innehåller en LCD -skärm för att exakt visa tryckförändringar i vattenkolonner
    • Skruvplintar för elektrisk anslutning av 10 till 35VDC
    • Graderingar på 0.05 tum vattenkolonn för exakta avläsningar

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
DWYER INSTRUMENTS DM-2002 Differenstrycksändare, 0 till 0.25 tum WC | AC2CFT 2HLY3 DM-2002Tryckgivare3 616 kr
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 Differenstrycksändare, 0 till 0.5 tum Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Tryckgivare3 692 kr
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 Differenstrycksändare, 0 till 1 tum Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004Tryckgivare-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 Differenstrycksändare, 0 till 2 tum Wc | AC2CFW 2HLY6 DM-2005Tryckgivare-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 Differenstrycksändare, 0 till 3 tum Wc | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Tryckgivare-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 Differenstrycksändare, 0 till 5 tum Wc | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Tryckgivare-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Differenstryckindikerande sändare, 0.25 tum WC | AC2CFZ 2HLY9 DM-2012Tryckgivare-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-2005-LCD Differenstrycksändare, LCD, 0 till 2 tum Wc
2 534 kr /enhet